曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS16L-20~)

エアスライドテーブル(MXS16L-20~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16L-20~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)
20
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全112種類を絞り込む
アジャスターオプション
112種類すべて表示中
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32028297MXS16L-20AS-M9BVS前進端アジャスタ
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048432MXS16L-20AT-A90後退端アジャスタ
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048441MXS16L-20AT-A90L後退端アジャスタ
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048457MXS16L-20AT-A90LS後退端アジャスタ
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048466MXS16L-20AT-A90S後退端アジャスタ
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048475MXS16L-20AT-A90V後退端アジャスタ
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048484MXS16L-20AT-A90VL後退端アジャスタ
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048493MXS16L-20AT-A90VLS後退端アジャスタ
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048502MXS16L-20AT-A90VS後退端アジャスタ
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048511MXS16L-20AT-A93後退端アジャスタ
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048527MXS16L-20AT-A93L後退端アジャスタ
42,190
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048536MXS16L-20AT-A93LS後退端アジャスタ
40,150
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048545MXS16L-20AT-A93S後退端アジャスタ
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048554MXS16L-20AT-A93V後退端アジャスタ
42,190
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048563MXS16L-20AT-A93VL後退端アジャスタ
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048572MXS16L-20AT-A93VLS後退端アジャスタ
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048581MXS16L-20AT-A93VS後退端アジャスタ
40,150
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048597MXS16L-20AT-A96後退端アジャスタ
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048606MXS16L-20AT-A96L後退端アジャスタ
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048615MXS16L-20AT-A96LS後退端アジャスタ
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048624MXS16L-20AT-A96S後退端アジャスタ
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048633MXS16L-20AT-A96V後退端アジャスタ
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048642MXS16L-20AT-A96VL後退端アジャスタ
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048651MXS16L-20AT-A96VLS後退端アジャスタ
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048667MXS16L-20AT-A96VS後退端アジャスタ
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048676MXS16L-20AT-M9B後退端アジャスタ
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048685MXS16L-20AT-M9BL後退端アジャスタ
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048694MXS16L-20AT-M9BS後退端アジャスタ
40,920
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048703MXS16L-20AT-M9BVL後退端アジャスタ
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048712MXS16L-20B両端アブソーバ
50,270
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048721MXS16L-20B-A90両端アブソーバ
52,360
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048737MXS16L-20B-A90L両端アブソーバ
53,020
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048746MXS16L-20B-A90LS両端アブソーバ
51,650
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048755MXS16L-20B-A90S両端アブソーバ
51,320
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048764MXS16L-20B-A90V両端アブソーバ
53,020
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048773MXS16L-20B-A90VL両端アブソーバ
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048782MXS16L-20B-A90VLS両端アブソーバ
51,980
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048791MXS16L-20B-A90VS両端アブソーバ
51,650
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048807MXS16L-20B-A93両端アブソーバ
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048816MXS16L-20B-A93L両端アブソーバ
54,340
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048825MXS16L-20B-A93LS両端アブソーバ
52,310
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048834MXS16L-20B-A93S両端アブソーバ
51,980
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048843MXS16L-20B-A93V両端アブソーバ
54,340
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048852MXS16L-20B-A93VL両端アブソーバ
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048861MXS16L-20B-A93VLS両端アブソーバ
52,640
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048877MXS16L-20B-A93VS両端アブソーバ
52,310
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048886MXS16L-20B-A96両端アブソーバ
53,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048895MXS16L-20B-A96L両端アブソーバ
54,560
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048904MXS16L-20B-A96LS両端アブソーバ
52,420
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25048913MXS16L-20B-A96S両端アブソーバ
52,090
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする