エアスライドテーブル(MXS25L-10B~)

エアスライドテーブル(MXS25L-10B~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)
10
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全75種類を絞り込む
アジャスターオプション
75種類すべて表示中
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25113724MXS25L-10B両端アブソーバ
63,090
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113733MXS25L-10B-A90両端アブソーバ
65,180
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113742MXS25L-10B-A90L両端アブソーバ
65,840
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113751MXS25L-10B-A90LS両端アブソーバ
64,460
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113767MXS25L-10B-A90S両端アブソーバ
64,130
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113776MXS25L-10B-A90V両端アブソーバ
65,840
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113785MXS25L-10B-A90VL両端アブソーバ
66,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113794MXS25L-10B-A90VLS両端アブソーバ
64,790
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113803MXS25L-10B-A90VS両端アブソーバ
64,460
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113812MXS25L-10B-A93両端アブソーバ
66,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113821MXS25L-10B-A93L両端アブソーバ
67,160
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113837MXS25L-10B-A93LS両端アブソーバ
65,120
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113846MXS25L-10B-A93S両端アブソーバ
64,790
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113855MXS25L-10B-A93V両端アブソーバ
67,160
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113864MXS25L-10B-A93VL両端アブソーバ
67,820
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113873MXS25L-10B-A93VLS両端アブソーバ
65,450
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113882MXS25L-10B-A93VS両端アブソーバ
65,120
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113891MXS25L-10B-A96両端アブソーバ
66,720
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113907MXS25L-10B-A96L両端アブソーバ
67,380
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113916MXS25L-10B-A96LS両端アブソーバ
65,230
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113925MXS25L-10B-A96S両端アブソーバ
64,900
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113934MXS25L-10B-A96V両端アブソーバ
67,380
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113943MXS25L-10B-A96VL両端アブソーバ
68,040
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113952MXS25L-10B-A96VLS両端アブソーバ
65,560
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113961MXS25L-10B-A96VS両端アブソーバ
65,230
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113977MXS25L-10BS前進端アブソーバ
53,460
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113986MXS25L-10BS-A90前進端アブソーバ
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25113995MXS25L-10BS-A90L前進端アブソーバ
56,210
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114004MXS25L-10BS-A90LS前進端アブソーバ
54,840
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114013MXS25L-10BS-A90S前進端アブソーバ
54,510
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114022MXS25L-10BS-A90V前進端アブソーバ
56,210
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114031MXS25L-10BS-A90VL前進端アブソーバ
56,870
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114047MXS25L-10BS-A90VLS前進端アブソーバ
55,170
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114056MXS25L-10BS-A90VS前進端アブソーバ
54,840
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114065MXS25L-10BS-A93前進端アブソーバ
56,870
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114074MXS25L-10BS-A93L前進端アブソーバ
57,530
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114083MXS25L-10BS-A93LS前進端アブソーバ
55,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114092MXS25L-10BS-A93S前進端アブソーバ
55,170
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114101MXS25L-10BS-A93V前進端アブソーバ
57,530
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114117MXS25L-10BS-A93VL前進端アブソーバ
58,190
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114126MXS25L-10BS-A93VLS前進端アブソーバ
55,830
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114135MXS25L-10BS-A93VS前進端アブソーバ
55,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114144MXS25L-10BS-A96前進端アブソーバ
57,090
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114153MXS25L-10BS-A96L前進端アブソーバ
57,750
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114162MXS25L-10BS-A96LS前進端アブソーバ
55,610
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114171MXS25L-10BS-A96S前進端アブソーバ
55,280
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114187MXS25L-10BS-A96V前進端アブソーバ
57,750
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114196MXS25L-10BS-A96VL前進端アブソーバ
58,410
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114205MXS25L-10BS-A96VLS前進端アブソーバ
55,940
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25114214MXS25L-10BS-A96VS前進端アブソーバ
55,610
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする