エアスライドテーブル(MXS25L-125~)

エアスライドテーブル(MXS25L-125~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)
125
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全187種類を絞り込む
アジャスターオプション
187種類すべて表示中
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25116402MXS25L-125アジャスタなし
75,850
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116411MXS25L-125-A90アジャスタなし
77,940
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116427MXS25L-125-A90Lアジャスタなし
78,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116436MXS25L-125-A90LSアジャスタなし
77,220
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116445MXS25L-125-A90Sアジャスタなし
76,890
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116454MXS25L-125-A90Vアジャスタなし
78,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116463MXS25L-125-A90VLアジャスタなし
79,260
70,980
78,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116472MXS25L-125-A90VLSアジャスタなし
77,550
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116481MXS25L-125-A90VSアジャスタなし
77,220
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116497MXS25L-125-A93アジャスタなし
79,260
70,980
78,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116506MXS25L-125-A93Lアジャスタなし
79,920
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116515MXS25L-125-A93LSアジャスタなし
77,880
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116524MXS25L-125-A93Sアジャスタなし
77,550
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116533MXS25L-125-A93Vアジャスタなし
79,920
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116542MXS25L-125-A93VLアジャスタなし
80,580
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116551MXS25L-125-A93VLSアジャスタなし
78,210
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116567MXS25L-125-A93VSアジャスタなし
77,880
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116576MXS25L-125-A96アジャスタなし
79,480
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116585MXS25L-125-A96Lアジャスタなし
80,140
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116594MXS25L-125-A96LSアジャスタなし
77,990
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116603MXS25L-125-A96Sアジャスタなし
77,660
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116612MXS25L-125-A96Vアジャスタなし
80,140
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116621MXS25L-125-A96VLアジャスタなし
80,800
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116637MXS25L-125-A96VLSアジャスタなし
78,320
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116646MXS25L-125-A96VSアジャスタなし
77,990
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116655MXS25L-125-M9Bアジャスタなし
81,460
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116664MXS25L-125-M9BLアジャスタなし
82,120
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116673MXS25L-125A両端アジャスタ
83,330
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116682MXS25L-125A-A90両端アジャスタ
85,420
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116691MXS25L-125A-A90L両端アジャスタ
86,080
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116707MXS25L-125A-A90LS両端アジャスタ
84,700
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116716MXS25L-125A-A90S両端アジャスタ
84,370
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116725MXS25L-125A-A90V両端アジャスタ
86,080
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116734MXS25L-125A-A90VL両端アジャスタ
86,740
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116743MXS25L-125A-A90VLS両端アジャスタ
85,030
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116752MXS25L-125A-A90VS両端アジャスタ
84,700
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116761MXS25L-125A-A93両端アジャスタ
86,740
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116777MXS25L-125A-A93L両端アジャスタ
87,400
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116786MXS25L-125A-A93LS両端アジャスタ
85,360
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116795MXS25L-125A-A93S両端アジャスタ
85,030
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116804MXS25L-125A-A93V両端アジャスタ
87,400
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116813MXS25L-125A-A93VL両端アジャスタ
88,060
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116822MXS25L-125A-A93VLS両端アジャスタ
85,690
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116831MXS25L-125A-A93VS両端アジャスタ
85,360
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116847MXS25L-125A-A96両端アジャスタ
86,960
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116856MXS25L-125A-A96L両端アジャスタ
87,620
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116865MXS25L-125A-A96LS両端アジャスタ
85,470
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116874MXS25L-125A-A96S両端アジャスタ
85,140
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116883MXS25L-125A-A96V両端アジャスタ
87,620
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25116892MXS25L-125A-A96VL両端アジャスタ
88,280
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする