エアスライドテーブル(MXS25L-20~)

エアスライドテーブル(MXS25L-20~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)
20
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全194種類を絞り込む
アジャスターオプション
194種類すべて表示中
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25120234MXS25L-20アジャスタなし
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120243MXS25L-20-A90アジャスタなし
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120252MXS25L-20-A90Lアジャスタなし
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120261MXS25L-20-A90LSアジャスタなし
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120277MXS25L-20-A90Sアジャスタなし
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120286MXS25L-20-A90Vアジャスタなし
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120295MXS25L-20-A90VLアジャスタなし
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120304MXS25L-20-A90VLSアジャスタなし
45,380
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120313MXS25L-20-A90VSアジャスタなし
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120322MXS25L-20-A93アジャスタなし
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120331MXS25L-20-A93Lアジャスタなし
47,740
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120347MXS25L-20-A93LSアジャスタなし
45,710
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120356MXS25L-20-A93Sアジャスタなし
45,380
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120365MXS25L-20-A93Vアジャスタなし
47,740
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120374MXS25L-20-A93VLアジャスタなし
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120383MXS25L-20-A93VLSアジャスタなし
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120392MXS25L-20-A93VSアジャスタなし
45,710
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120401MXS25L-20-A96アジャスタなし
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120417MXS25L-20-A96Lアジャスタなし
47,960
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120426MXS25L-20-A96LSアジャスタなし
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120435MXS25L-20-A96Sアジャスタなし
45,490
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120444MXS25L-20-A96Vアジャスタなし
47,960
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120453MXS25L-20-A96VLアジャスタなし
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120462MXS25L-20-A96VLSアジャスタなし
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120471MXS25L-20-A96VSアジャスタなし
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120487MXS25L-20-M9BLアジャスタなし
49,940
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120496MXS25L-20-M9NVアジャスタなし
50,160
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120505MXS25L-20A両端アジャスタ
51,150
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120514MXS25L-20A-A90両端アジャスタ
53,240
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120523MXS25L-20A-A90L両端アジャスタ
53,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120532MXS25L-20A-A90LS両端アジャスタ
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120541MXS25L-20A-A90S両端アジャスタ
52,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120557MXS25L-20A-A90V両端アジャスタ
53,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120566MXS25L-20A-A90VL両端アジャスタ
54,560
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120575MXS25L-20A-A90VLS両端アジャスタ
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120584MXS25L-20A-A90VS両端アジャスタ
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120593MXS25L-20A-A93両端アジャスタ
54,560
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120602MXS25L-20A-A93L両端アジャスタ
55,220
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120611MXS25L-20A-A93LS両端アジャスタ
53,190
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120627MXS25L-20A-A93S両端アジャスタ
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120636MXS25L-20A-A93V両端アジャスタ
55,220
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120645MXS25L-20A-A93VL両端アジャスタ
55,880
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120654MXS25L-20A-A93VLS両端アジャスタ
53,520
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120663MXS25L-20A-A93VS両端アジャスタ
53,190
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120672MXS25L-20A-A96両端アジャスタ
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120681MXS25L-20A-A96L両端アジャスタ
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120697MXS25L-20A-A96LS両端アジャスタ
53,300
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120706MXS25L-20A-A96S両端アジャスタ
52,970
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120715MXS25L-20A-A96V両端アジャスタ
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25120724MXS25L-20A-A96VL両端アジャスタ
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする