エアスライドテーブル(MXS25L-40~)

エアスライドテーブル(MXS25L-40~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)
40
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全100種類を絞り込む
アジャスターオプション
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25125195MXS25L-40AT-A93後退端アジャスタ
54,230
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125204MXS25L-40AT-A93L後退端アジャスタ
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125213MXS25L-40AT-A93LS後退端アジャスタ
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125222MXS25L-40AT-A93S後退端アジャスタ
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125231MXS25L-40AT-A93V後退端アジャスタ
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125247MXS25L-40AT-A93VL後退端アジャスタ
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125256MXS25L-40AT-A93VLS後退端アジャスタ
53,190
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125265MXS25L-40AT-A93VS後退端アジャスタ
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125274MXS25L-40AT-A96後退端アジャスタ
54,450
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125283MXS25L-40AT-A96L後退端アジャスタ
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125292MXS25L-40AT-A96LS後退端アジャスタ
52,970
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125301MXS25L-40AT-A96S後退端アジャスタ
52,640
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125317MXS25L-40AT-A96V後退端アジャスタ
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125326MXS25L-40AT-A96VL後退端アジャスタ
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125335MXS25L-40AT-A96VLS後退端アジャスタ
53,300
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125344MXS25L-40AT-A96VS後退端アジャスタ
52,970
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125353MXS25L-40AT-M9BV後退端アジャスタ
57,310
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125362MXS25L-40B両端アブソーバ
66,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125371MXS25L-40B-A90両端アブソーバ
68,590
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125387MXS25L-40B-A90L両端アブソーバ
69,250
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125396MXS25L-40B-A90LS両端アブソーバ
67,870
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125405MXS25L-40B-A90S両端アブソーバ
67,540
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125414MXS25L-40B-A90V両端アブソーバ
69,250
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125423MXS25L-40B-A90VL両端アブソーバ
69,910
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125432MXS25L-40B-A90VLS両端アブソーバ
68,200
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125441MXS25L-40B-A90VS両端アブソーバ
67,870
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125457MXS25L-40B-A93両端アブソーバ
69,910
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125466MXS25L-40B-A93L両端アブソーバ
70,570
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125475MXS25L-40B-A93LS両端アブソーバ
68,530
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125484MXS25L-40B-A93S両端アブソーバ
68,200
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125493MXS25L-40B-A93V両端アブソーバ
70,570
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125502MXS25L-40B-A93VL両端アブソーバ
71,230
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125511MXS25L-40B-A93VLS両端アブソーバ
68,860
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125527MXS25L-40B-A93VS両端アブソーバ
68,530
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125536MXS25L-40B-A96両端アブソーバ
70,130
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125545MXS25L-40B-A96L両端アブソーバ
70,790
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125554MXS25L-40B-A96LS両端アブソーバ
68,640
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125563MXS25L-40B-A96S両端アブソーバ
68,310
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125572MXS25L-40B-A96V両端アブソーバ
70,790
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125581MXS25L-40B-A96VL両端アブソーバ
71,450
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125597MXS25L-40B-A96VLS両端アブソーバ
68,970
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125606MXS25L-40B-A96VS両端アブソーバ
68,640
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125615MXS25L-40B-M9B両端アブソーバ
72,110
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125624MXS25L-40B-M9BL両端アブソーバ
72,770
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125633MXS25L-40B-M9BVL両端アブソーバ
73,650
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125642MXS25L-40B-M9BW両端アブソーバ
72,660
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125651MXS25L-40B-M9BWLS両端アブソーバ
69,910
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125667MXS25L-40B-M9N両端アブソーバ
72,330
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125676MXS25L-40BS前進端アブソーバ
56,870
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25125685MXS25L-40BS-A90前進端アブソーバ
58,960
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする