曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-8~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-8~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動形
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全68種類を絞り込む
ストローク(mm)
68種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25269675MY1B16-800800100~1000
42,410
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269684MY1B16-800-A90800100~1000
44,500
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269693MY1B16-800-A90L800100~1000
45,160
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269702MY1B16-800-A90LS800100~1000
43,780
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269711MY1B16-800-A90S800100~1000
43,450
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269727MY1B16-800-A90V800100~1000
45,160
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269736MY1B16-800-A90VL800100~1000
45,820
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269745MY1B16-800-A90VLS800100~1000
44,110
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269754MY1B16-800-A90VS800100~1000
43,780
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269763MY1B16-800-A93800100~1000
45,820
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269772MY1B16-800-A93L800100~1000
46,480
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269781MY1B16-800-A93LS800100~1000
44,440
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269797MY1B16-800-A93S800100~1000
44,110
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269806MY1B16-800-A93V800100~1000
46,480
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269815MY1B16-800-A93VL800100~1000
47,140
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269824MY1B16-800-A93VLS800100~1000
44,770
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269833MY1B16-800-A93VS800100~1000
44,440
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269842MY1B16-800-M9B800100~1000
48,020
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269851MY1B16-800-M9BL800100~1000
48,680
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269867MY1B16-800-M9BVL800100~1000
49,560
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269876MY1B16-800-M9NL800100~1000
48,900
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269885MY1B16-800A800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,140
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269894MY1B16-800A-A90800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,230
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269903MY1B16-800A-A90L800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,890
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269912MY1B16-800A-A90LS800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,510
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269921MY1B16-800A-A90S800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,180
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269937MY1B16-800A-A90V800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,890
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269946MY1B16-800A-A90VL800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
50,550
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269955MY1B16-800A-A90VLS800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,840
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269964MY1B16-800A-A90VS800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,510
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269973MY1B16-800A-A93800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
50,550
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269982MY1B16-800A-A93L800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
51,210
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25269991MY1B16-800A-A93LS800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,170
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25270007MY1B16-800A-A93S800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,840
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25270016MY1B16-800A-A93V800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
51,210
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25270025MY1B16-800A-A93VL800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
51,870
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25270034MY1B16-800A-A93VLS800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,500
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25270043MY1B16-800A-A93VS800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,170
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25270052MY1B16-800A-M9B800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
52,750
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25270061MY1B16-800A-M9BL800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
53,410
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25270077MY1B16-800A-M9BVL800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
54,290
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25270086MY1B16-800A-M9NL800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
53,630
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25270095MY1B16-800AS800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,770
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25270104MY1B16-800AS-A90800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,860
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25270113MY1B16-800AS-A90L800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,520
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25270122MY1B16-800AS-A90LS800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,150
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25270131MY1B16-800AS-A90S800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,820
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25270147MY1B16-800AS-A90V800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,520
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25270156MY1B16-800AS-A90VL800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,180
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25270165MY1B16-800AS-A90VLS800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,480
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする