メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-12~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-12~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全61種類を絞り込む
ストローク(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25272441MY1B16G-120120100~1000
¥34,820
¥31,980
¥35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272457MY1B16G-120-A93120100~1000
¥38,230
¥34,980
¥38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272466MY1B16G-120-A93V120100~1000
¥38,890
¥34,980
¥38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272475MY1B16G-120-M9N120100~1000
¥40,650
¥36,980
¥40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272484MY1B16G-120A120100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥39,550
¥35,980
¥39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272493MY1B16G-120A-A93V120100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥43,620
¥39,980
¥43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272502MY1B16G-120AS-A93120100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥40,590
¥36,980
¥40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272922MY1B16G-125125100~1000
¥34,820
¥31,980
¥35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272931MY1B16G-125-A93125100~1000
¥38,230
¥34,980
¥38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272947MY1B16G-125-A93S125100~1000
¥36,520
¥32,980
¥36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272956MY1B16G-125-A93V125100~1000
¥38,890
¥34,980
¥38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272965MY1B16G-125-M9B125100~1000
¥40,430
¥36,980
¥40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272974MY1B16G-125A125100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥39,550
¥35,980
¥39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272983MY1B16G-125A-A90L125100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥42,300
¥37,980
¥41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272992MY1B16G-125A-A93L125100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥43,620
¥39,980
¥43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25273001MY1B16G-125A-M9BL125100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥45,820
¥41,980
¥46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25273017MY1B16G-125AS-A93125100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥40,590
¥36,980
¥40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272511MY1B16G-12001200100~1000
¥47,470
¥42,980
¥47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272527MY1B16G-1200-A901200100~1000
¥49,560
¥44,980
¥49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272536MY1B16G-1200-A93L1200100~1000
¥51,540
¥46,980
¥51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272545MY1B16G-1200-A93L41200100~1000
¥55,610
¥49,980
¥54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272554MY1B16G-1200-A93VL1200100~1000
¥52,200
¥46,980
¥51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272563MY1B16G-1200-M9BL1200100~1000
¥53,740
¥48,980
¥53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272572MY1B16G-1200A1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥52,200
¥46,980
¥51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272581MY1B16G-1200A-A901200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥54,290
¥48,980
¥53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272597MY1B16G-1200A-A90L1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥54,950
¥49,980
¥54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272606MY1B16G-1200A-A90LS1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥53,570
¥48,980
¥53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272615MY1B16G-1200A-A90S1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥53,240
¥47,980
¥52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272624MY1B16G-1200A-A90V1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥54,950
¥49,980
¥54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272633MY1B16G-1200A-A90VL1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥55,610
¥49,980
¥54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272642MY1B16G-1200A-A90VLS1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥53,900
¥48,980
¥53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272651MY1B16G-1200A-A90VS1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥53,570
¥48,980
¥53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272667MY1B16G-1200A-A931200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥55,610
¥49,980
¥54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272676MY1B16G-1200A-A93L1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥56,270
¥49,980
¥54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272685MY1B16G-1200A-A93LS1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥54,230
¥48,980
¥53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272694MY1B16G-1200A-A93S1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥53,900
¥48,980
¥53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272703MY1B16G-1200A-A93V1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥56,270
¥49,980
¥54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272712MY1B16G-1200A-A93VL1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥56,930
¥51,980
¥57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272721MY1B16G-1200A-A93VLS1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥54,560
¥49,980
¥54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272737MY1B16G-1200A-A93VS1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥54,230
¥48,980
¥53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272746MY1B16G-1200A-M9BVL1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥59,350
¥53,980
¥59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272755MY1B16G-1200AS1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥49,830
¥44,980
¥49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272764MY1B16G-1200AS-A901200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥51,920
¥46,980
¥51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272773MY1B16G-1200AS-A90L1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥52,580
¥47,980
¥52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272782MY1B16G-1200AS-A90LS1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥51,210
¥45,980
¥50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272791MY1B16G-1200AS-A90S1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥50,880
¥45,980
¥50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272807MY1B16G-1200AS-A90V1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥52,580
¥47,980
¥52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272816MY1B16G-1200AS-A90VL1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥53,240
¥47,980
¥52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272825MY1B16G-1200AS-A90VLS1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥51,540
¥46,980
¥51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25272834MY1B16G-1200AS-A90VS1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥51,210
¥45,980
¥50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする