メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25G-11~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25G-11~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
給油
不要(無給油)
内容量
1個
215件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25410612MY1B25G-110-Y59BL110100~1000
50,850
取扱い終了
返品不可
25410621MY1B25G-110-Z73L110100~1000
48,850
取扱い終了
返品不可
25410637MY1B25G-110H-Z73110100~1000
65,250
取扱い終了
返品不可
25410646MY1B25G-110L-Z73L110100~1000
62,250
取扱い終了
返品不可
25412721MY1B25G-115-Z73L115100~1000
48,850
取扱い終了
返品不可
25410655MY1B25G-11001100100~1000
58,300
取扱い終了
返品不可
25410682MY1B25G-1100-Y7BW1100100~1000
65,900
取扱い終了
返品不可
25410691MY1B25G-1100-Y7BWL1100100~1000
66,500
取扱い終了
返品不可
25410707MY1B25G-1100-Y7BWV1100100~1000
65,900
取扱い終了
返品不可
25410716MY1B25G-1100-Y7BWVL1100100~1000
66,500
取扱い終了
返品不可
25410725MY1B25G-1100-Y7NW1100100~1000
65,900
取扱い終了
返品不可
25410734MY1B25G-1100-Y7NWL1100100~1000
66,500
取扱い終了
返品不可
25410743MY1B25G-1100-Y7NWV1100100~1000
65,900
取扱い終了
返品不可
25410752MY1B25G-1100-Y7NWVL1100100~1000
66,500
取扱い終了
返品不可
25410761MY1B25G-1100-Y7PW1100100~1000
65,900
取扱い終了
返品不可
25410777MY1B25G-1100-Y7PWL1100100~1000
66,500
取扱い終了
返品不可
25410786MY1B25G-1100-Y7PWV1100100~1000
65,900
取扱い終了
返品不可
25410795MY1B25G-1100-Y7PWVL1100100~1000
66,500
取扱い終了
返品不可
25410664MY1B25G-1100-Y59B1100100~1000
64,200
取扱い終了
返品不可
25410673MY1B25G-1100-Y59BL1100100~1000
64,800
取扱い終了
返品不可
25410804MY1B25G-1100-Z731100100~1000
62,200
取扱い終了
返品不可
25410813MY1B25G-1100-Z73L1100100~1000
62,800
取扱い終了
返品不可
25410822MY1B25G-1100-Z73L31100100~1000
65,050
取扱い終了
返品不可
25410831MY1B25G-1100-Z761100100~1000
62,200
取扱い終了
返品不可
25410847MY1B25G-1100-Z76L1100100~1000
62,800
取扱い終了
返品不可
25410856MY1B25G-1100-Z801100100~1000
62,000
取扱い終了
返品不可
25410865MY1B25G-1100-Z80L1100100~1000
62,600
取扱い終了
返品不可
25410874MY1B25G-1100A1100100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
62,600
取扱い終了
返品不可
25410883MY1B25G-1100A-Y7BW1100100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,200
取扱い終了
返品不可
25410892MY1B25G-1100A-Y7BWL1100100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,800
取扱い終了
返品不可
25410901MY1B25G-1100A-Y7BWV1100100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,200
取扱い終了
返品不可
25410917MY1B25G-1100A-Y7BWVL1100100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,800
取扱い終了
返品不可
25410926MY1B25G-1100A-Y7NW1100100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,200
取扱い終了
返品不可
25410935MY1B25G-1100A-Y7NWL1100100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,800
取扱い終了
返品不可
25410944MY1B25G-1100A-Y7NWV1100100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,200
取扱い終了
返品不可
25410953MY1B25G-1100A-Y7NWVL1100100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,800
取扱い終了
返品不可
25410962MY1B25G-1100A-Y7PW1100100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,200
取扱い終了
返品不可
25410971MY1B25G-1100A-Y7PWL1100100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,800
取扱い終了
返品不可
25410987MY1B25G-1100A-Y7PWV1100100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,200
取扱い終了
返品不可
25410996MY1B25G-1100A-Y7PWVL1100100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,800
取扱い終了
返品不可
25411005MY1B25G-1100A-Z731100100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
66,500
取扱い終了
返品不可
25411014MY1B25G-1100A-Z73L1100100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
67,100
取扱い終了
返品不可
25411023MY1B25G-1100A-Z761100100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
66,500
取扱い終了
返品不可
25411032MY1B25G-1100A-Z76L1100100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
67,100
取扱い終了
返品不可
25411041MY1B25G-1100A-Z801100100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
66,300
取扱い終了
返品不可
25411057MY1B25G-1100A-Z80L1100100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
66,900
取扱い終了
返品不可
25411066MY1B25G-1100AH1100Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
68,950
取扱い終了
返品不可
25411075MY1B25G-1100AH-Y7BW1100Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
76,550
取扱い終了
返品不可
25411084MY1B25G-1100AH-Y7BWL1100Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
77,150
取扱い終了
返品不可
25411093MY1B25G-1100AH-Y7BWV1100Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
76,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする