SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B32-11~)
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
給油
不要(無給油)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
241
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25461317
MY1B32-110-Y7NWL
110
100~1000
¥
65,300
取扱い終了
返品不可
25461326
MY1B32-110-Z73L
110
100~1000
¥
61,600
取扱い終了
返品不可
25461335
MY1B32-110L-Z73
110
100~1500
¥
79,200
取扱い終了
返品不可
25461344
MY1B32-110L-Z73L
110
100~1500
¥
79,800
取扱い終了
返品不可
25463593
MY1B32-115
115
100~1000
¥
57,100
取扱い終了
返品不可
25461353
MY1B32-1100
1100
100~1000
¥
75,100
取扱い終了
返品不可
25461396
MY1B32-1100-Y7BW
1100
100~1000
¥
82,700
取扱い終了
返品不可
25461405
MY1B32-1100-Y7BWL
1100
100~1000
¥
83,300
取扱い終了
返品不可
25461414
MY1B32-1100-Y7BWV
1100
100~1000
¥
82,700
取扱い終了
返品不可
25461423
MY1B32-1100-Y7BWVL
1100
100~1000
¥
83,300
取扱い終了
返品不可
25461432
MY1B32-1100-Y7NW
1100
100~1000
¥
82,700
取扱い終了
返品不可
25461441
MY1B32-1100-Y7NWL
1100
100~1000
¥
83,300
取扱い終了
返品不可
25461457
MY1B32-1100-Y7NWV
1100
100~1000
¥
82,700
取扱い終了
返品不可
25461466
MY1B32-1100-Y7NWVL
1100
100~1000
¥
83,300
取扱い終了
返品不可
25461475
MY1B32-1100-Y7PW
1100
100~1000
¥
82,700
取扱い終了
返品不可
25461484
MY1B32-1100-Y7PWL
1100
100~1000
¥
83,300
取扱い終了
返品不可
25461493
MY1B32-1100-Y7PWV
1100
100~1000
¥
82,700
取扱い終了
返品不可
25461502
MY1B32-1100-Y7PWVL
1100
100~1000
¥
83,300
取扱い終了
返品不可
25461362
MY1B32-1100-Y59B
1100
100~1000
¥
81,000
取扱い終了
返品不可
25461371
MY1B32-1100-Y59BL
1100
100~1000
¥
81,600
取扱い終了
返品不可
25461387
MY1B32-1100-Y69BL
1100
100~1000
¥
81,600
取扱い終了
返品不可
25461511
MY1B32-1100-Z73
1100
100~1000
¥
79,000
取扱い終了
返品不可
25461527
MY1B32-1100-Z73L
1100
100~1000
¥
79,600
取扱い終了
返品不可
25461536
MY1B32-1100-Z73S
1100
100~1000
¥
77,050
取扱い終了
返品不可
25461545
MY1B32-1100-Z73Z
1100
100~1000
¥
80,200
取扱い終了
返品不可
25461554
MY1B32-1100-Z73Z3
1100
100~1000
¥
82,750
取扱い終了
返品不可
25461563
MY1B32-1100-Z73Z4
1100
100~1000
¥
85,300
取扱い終了
返品不可
25461597
MY1B32-1100-Z76
1100
100~1000
¥
79,000
取扱い終了
返品不可
25461606
MY1B32-1100-Z76L
1100
100~1000
¥
79,600
取扱い終了
返品不可
25461615
MY1B32-1100-Z80
1100
100~1000
¥
78,800
取扱い終了
返品不可
25461624
MY1B32-1100-Z80L
1100
100~1000
¥
79,400
取扱い終了
返品不可
25461572
MY1B32-1100-Z733
1100
100~1000
¥
80,950
取扱い終了
返品不可
25461581
MY1B32-1100-Z734
1100
100~1000
¥
82,900
取扱い終了
返品不可
25461633
MY1B32-1100A
1100
100~1000(エアクッションストローク19mmを超えた場合100~200)
¥
81,300
取扱い終了
返品不可
25461642
MY1B32-1100A-Y7BW
1100
100~1000(エアクッションストローク19mmを超えた場合100~200)
¥
88,900
取扱い終了
返品不可
25461651
MY1B32-1100A-Y7BWL
1100
100~1000(エアクッションストローク19mmを超えた場合100~200)
¥
89,500
取扱い終了
返品不可
25461667
MY1B32-1100A-Y7BWV
1100
100~1000(エアクッションストローク19mmを超えた場合100~200)
¥
88,900
取扱い終了
返品不可
25461676
MY1B32-1100A-Y7BWVL
1100
100~1000(エアクッションストローク19mmを超えた場合100~200)
¥
89,500
取扱い終了
返品不可
25461685
MY1B32-1100A-Y7NW
1100
100~1000(エアクッションストローク19mmを超えた場合100~200)
¥
88,900
取扱い終了
返品不可
25461694
MY1B32-1100A-Y7NWL
1100
100~1000(エアクッションストローク19mmを超えた場合100~200)
¥
89,500
取扱い終了
返品不可
25461703
MY1B32-1100A-Y7NWV
1100
100~1000(エアクッションストローク19mmを超えた場合100~200)
¥
88,900
取扱い終了
返品不可
25461712
MY1B32-1100A-Y7NWVL
1100
100~1000(エアクッションストローク19mmを超えた場合100~200)
¥
89,500
取扱い終了
返品不可
25461721
MY1B32-1100A-Y7PW
1100
100~1000(エアクッションストローク19mmを超えた場合100~200)
¥
88,900
取扱い終了
返品不可
25461737
MY1B32-1100A-Y7PWL
1100
100~1000(エアクッションストローク19mmを超えた場合100~200)
¥
89,500
取扱い終了
返品不可
25461746
MY1B32-1100A-Y7PWV
1100
100~1000(エアクッションストローク19mmを超えた場合100~200)
¥
88,900
取扱い終了
返品不可
25461755
MY1B32-1100A-Y7PWVL
1100
100~1000(エアクッションストローク19mmを超えた場合100~200)
¥
89,500
取扱い終了
返品不可
25461764
MY1B32-1100A-Z73
1100
100~1000(エアクッションストローク19mmを超えた場合100~200)
¥
85,200
取扱い終了
返品不可
25461773
MY1B32-1100A-Z73L
1100
100~1000(エアクッションストローク19mmを超えた場合100~200)
¥
85,800
取扱い終了
返品不可
25461782
MY1B32-1100A-Z76
1100
100~1000(エアクッションストローク19mmを超えた場合100~200)
¥
85,200
取扱い終了
返品不可
25461791
MY1B32-1100A-Z76L
1100
100~1000(エアクッションストローク19mmを超えた場合100~200)
¥
85,800
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ