メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40-11~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40-11~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
給油
不要(無給油)
内容量
1個
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25533487MY1B40-110110100~1000
68,500
取扱い終了
返品不可
25533496MY1B40-110H110100~1500
90,200
取扱い終了
返品不可
25533505MY1B40-110H-Z73L110100~1500
94,700
取扱い終了
返品不可
25535754MY1B40-115H-Y59AL115100~1500
96,800
取扱い終了
返品不可
25533514MY1B40-11001100100~1000
92,350
取扱い終了
返品不可
25533523MY1B40-1100-M9BW1100100~1000
97,950
取扱い終了
返品不可
25533584MY1B40-1100-Y7BW1100100~1000
99,950
取扱い終了
返品不可
25533593MY1B40-1100-Y7BWL1100100~1000
100,550
取扱い終了
返品不可
25533602MY1B40-1100-Y7BWV1100100~1000
99,950
取扱い終了
返品不可
25533611MY1B40-1100-Y7BWVL1100100~1000
100,550
取扱い終了
返品不可
25533627MY1B40-1100-Y7NW1100100~1000
99,950
取扱い終了
返品不可
25533636MY1B40-1100-Y7NWL1100100~1000
100,550
取扱い終了
返品不可
25533645MY1B40-1100-Y7NWV1100100~1000
99,950
取扱い終了
返品不可
25533654MY1B40-1100-Y7NWVL1100100~1000
100,550
取扱い終了
返品不可
25533663MY1B40-1100-Y7NWVS1100100~1000
96,150
取扱い終了
返品不可
25533672MY1B40-1100-Y7PW1100100~1000
99,950
取扱い終了
返品不可
25533681MY1B40-1100-Y7PWL1100100~1000
100,550
取扱い終了
返品不可
25533697MY1B40-1100-Y7PWV1100100~1000
99,950
取扱い終了
返品不可
25533706MY1B40-1100-Y7PWVL1100100~1000
100,550
取扱い終了
返品不可
25533532MY1B40-1100-Y59AL1100100~1000
98,950
取扱い終了
返品不可
25533541MY1B40-1100-Y59B1100100~1000
98,250
取扱い終了
返品不可
25533566MY1B40-1100-Y59B31100100~1000
101,200
取扱い終了
返品不可
25533557MY1B40-1100-Y59BL1100100~1000
98,850
取扱い終了
返品不可
25533575MY1B40-1100-Y69A1100100~1000
98,350
取扱い終了
返品不可
25533715MY1B40-1100-Z731100100~1000
96,250
取扱い終了
返品不可
25533724MY1B40-1100-Z73L1100100~1000
96,850
取扱い終了
返品不可
25533733MY1B40-1100-Z73LS1100100~1000
94,600
取扱い終了
返品不可
25533742MY1B40-1100-Z73Z1100100~1000
97,450
取扱い終了
返品不可
25533751MY1B40-1100-Z761100100~1000
96,250
取扱い終了
返品不可
25533767MY1B40-1100-Z76L1100100~1000
96,850
取扱い終了
返品不可
25533776MY1B40-1100-Z801100100~1000
96,050
取扱い終了
返品不可
25533785MY1B40-1100-Z80L1100100~1000
96,650
取扱い終了
返品不可
25533794MY1B40-1100A1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
99,750
取扱い終了
返品不可
25533812MY1B40-1100A-Y7BW1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,350
取扱い終了
返品不可
25533821MY1B40-1100A-Y7BWL1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,950
取扱い終了
返品不可
25533837MY1B40-1100A-Y7BWV1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,350
取扱い終了
返品不可
25533846MY1B40-1100A-Y7BWVL1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,950
取扱い終了
返品不可
25533855MY1B40-1100A-Y7NW1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,350
取扱い終了
返品不可
25533864MY1B40-1100A-Y7NWL1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,950
取扱い終了
返品不可
25533873MY1B40-1100A-Y7NWV1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,350
取扱い終了
返品不可
25533882MY1B40-1100A-Y7NWVL1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,950
取扱い終了
返品不可
25533891MY1B40-1100A-Y7PW1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,350
取扱い終了
返品不可
25533907MY1B40-1100A-Y7PWL1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,950
取扱い終了
返品不可
25533916MY1B40-1100A-Y7PWV1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,350
取扱い終了
返品不可
25533925MY1B40-1100A-Y7PWVL1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,950
取扱い終了
返品不可
25533803MY1B40-1100A-Y69BL41100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
112,750
取扱い終了
返品不可
25533934MY1B40-1100A-Z731100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
103,650
取扱い終了
返品不可
25533943MY1B40-1100A-Z73L1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
104,250
取扱い終了
返品不可
25533952MY1B40-1100A-Z761100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
103,650
取扱い終了
返品不可
25533961MY1B40-1100A-Z76L1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
104,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする