メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40G-11~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40G-11~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
給油
不要(無給油)
内容量
1個
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25587703MY1B40G-110H-Y7BWZ110100~1000
99,000
取扱い終了
返品不可
25587712MY1B40G-11001100100~1000
92,350
取扱い終了
返品不可
25587746MY1B40G-1100-Y7BW1100100~1000
99,950
取扱い終了
返品不可
25587755MY1B40G-1100-Y7BWL1100100~1000
100,550
取扱い終了
返品不可
25587764MY1B40G-1100-Y7BWV1100100~1000
99,950
取扱い終了
返品不可
25587773MY1B40G-1100-Y7BWVL1100100~1000
100,550
取扱い終了
返品不可
25587782MY1B40G-1100-Y7NW1100100~1000
99,950
取扱い終了
返品不可
25587791MY1B40G-1100-Y7NWL1100100~1000
100,550
取扱い終了
返品不可
25587807MY1B40G-1100-Y7NWV1100100~1000
99,950
取扱い終了
返品不可
25587816MY1B40G-1100-Y7NWVL1100100~1000
100,550
取扱い終了
返品不可
25587825MY1B40G-1100-Y7PW1100100~1000
99,950
取扱い終了
返品不可
25587834MY1B40G-1100-Y7PWL1100100~1000
100,550
取扱い終了
返品不可
25587843MY1B40G-1100-Y7PWV1100100~1000
99,950
取扱い終了
返品不可
25587852MY1B40G-1100-Y7PWVL1100100~1000
100,550
取扱い終了
返品不可
25587721MY1B40G-1100-Y59BL1100100~1000
98,850
取扱い終了
返品不可
25587737MY1B40G-1100-Y69BL1100100~1000
98,850
取扱い終了
返品不可
25587861MY1B40G-1100-Z731100100~1000
96,250
取扱い終了
返品不可
25587877MY1B40G-1100-Z73L1100100~1000
96,850
取扱い終了
返品不可
25587886MY1B40G-1100-Z761100100~1000
96,250
取扱い終了
返品不可
25587895MY1B40G-1100-Z76L1100100~1000
96,850
取扱い終了
返品不可
25587904MY1B40G-1100-Z801100100~1000
96,050
取扱い終了
返品不可
25587913MY1B40G-1100-Z80L1100100~1000
96,650
取扱い終了
返品不可
25587922MY1B40G-1100A1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
99,750
取扱い終了
返品不可
25587931MY1B40G-1100A-Y7BW1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,350
取扱い終了
返品不可
25587947MY1B40G-1100A-Y7BWL1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,950
取扱い終了
返品不可
25587956MY1B40G-1100A-Y7BWV1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,350
取扱い終了
返品不可
25587965MY1B40G-1100A-Y7BWVL1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,950
取扱い終了
返品不可
25587974MY1B40G-1100A-Y7NW1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,350
取扱い終了
返品不可
25587983MY1B40G-1100A-Y7NWL1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,950
取扱い終了
返品不可
25587992MY1B40G-1100A-Y7NWV1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,350
取扱い終了
返品不可
25588001MY1B40G-1100A-Y7NWVL1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,950
取扱い終了
返品不可
25588017MY1B40G-1100A-Y7PW1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,350
取扱い終了
返品不可
25588026MY1B40G-1100A-Y7PWL1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,950
取扱い終了
返品不可
25588035MY1B40G-1100A-Y7PWV1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,350
取扱い終了
返品不可
25588044MY1B40G-1100A-Y7PWVL1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
107,950
取扱い終了
返品不可
25588053MY1B40G-1100A-Z731100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
103,650
取扱い終了
返品不可
25588062MY1B40G-1100A-Z73L1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
104,250
取扱い終了
返品不可
25588071MY1B40G-1100A-Z761100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
103,650
取扱い終了
返品不可
25588087MY1B40G-1100A-Z76L1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
104,250
取扱い終了
返品不可
25588096MY1B40G-1100A-Z801100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
103,450
取扱い終了
返品不可
25588105MY1B40G-1100A-Z80L1100100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)
104,050
取扱い終了
返品不可
25588114MY1B40G-1100AH1100Aユニット/100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
106,900
取扱い終了
返品不可
25588123MY1B40G-1100AH-Y7BW1100Aユニット/100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
114,500
取扱い終了
返品不可
25588132MY1B40G-1100AH-Y7BWL1100Aユニット/100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
115,100
取扱い終了
返品不可
25588141MY1B40G-1100AH-Y7BWV1100Aユニット/100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
114,500
取扱い終了
返品不可
25588157MY1B40G-1100AH-Y7BWVL1100Aユニット/100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
115,100
取扱い終了
返品不可
25588166MY1B40G-1100AH-Y7NW1100Aユニット/100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
114,500
取扱い終了
返品不可
25588175MY1B40G-1100AH-Y7NWL1100Aユニット/100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
115,100
取扱い終了
返品不可
25588184MY1B40G-1100AH-Y7NWV1100Aユニット/100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
114,500
取扱い終了
返品不可
25588193MY1B40G-1100AH-Y7NWVL1100Aユニット/100~1000(エアクッションストローク24mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
115,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする