曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17907243SQ1240D-5L1-C3-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907252SQ1240D-5L1-C4-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907268SQ1240D-5L1-C4-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,860
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907277SQ1240D-5L1-L6(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907286SQ1240D-5L1-L6-B(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907295SQ1240D-5L1-L6-B-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907304SQ1240D-5L1-L6-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907313SQ1240D-5LO1-C4-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907322SQ1240D-5LO1-C4-MB(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,460
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907338SQ1240D-5LO1-C4-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907347SQ1240D-5LO1-C6-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907356SQ1240D-5LO1-C6-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907365SQ1240D-5LOB1-C4(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907374SQ1240D-5LOB1-C4-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,070
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907383SQ1240D-5LOB1-C6(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907392SQ1240D-5LOB1-C6-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,070
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907408SQ1240D-5LOB1-C6-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907417SQ1240DN-5L1-C4(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907426SQ1240DN-5L1-C6-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907435SQ1240DN-5LOB1-C6(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907444SQ1240DR-5L1-C4(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907453SQ1241D-5L1-C3(5) DC24(2) 2位置ダブル
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907462SQ1241D-5L1-C4-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907478SQ1241D-5L1-C4-MB(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907487SQ1241D-5L1-C4-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907496SQ1241D-5L1-C6-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907505SQ1241D-5L1-C6-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907514SQ1241D-5L1-L4(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907523SQ1241D-5L1-L5(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907532SQ1241D-5L1-L6-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907548SQ1241D-5L1-M5(5) DC24(2) 2位置ダブル
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907557SQ1241D-5L1-M5-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907566SQ1241D-5LB1-C4DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907575SQ1241D-5LB1-C4-BDC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907584SQ1241D-5LB1-C4-MDC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
9,630
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907593SQ1241D-5LB1-C4-MBDC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907602SQ1241D-5LB1-C6-MDC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
9,630
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907618SQ1241D-5LB1-C6-MBDC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907627SQ1241D-5LB1-L4DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907636SQ1241D-5LB1-L5DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907645SQ1241D-5LO1-C3(5) DC24(2) 2位置ダブル
7,540
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907654SQ1241D-5LO1-C3-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907663SQ1241D-5LO1-C4-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
17907672SQ1241D-5LO1-C4-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907688SQ1241D-5LO1-C6(5) DC24(2) 2位置ダブル
7,540
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
17907697SQ1241D-5LO1-C6-B(5) DC24(2) 2位置ダブル
7,540
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907706SQ1241D-5LO1-C6-M-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907715SQ1241D-5LO1-C6-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907724SQ1241D-5LO1-L4(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,140
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
17907733SQ1241D-5LO1-L4-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,860
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする