曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ - SMC

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数3使用流体空気内容量1個
全736種類を絞り込む
切換方式
定格電圧(V)
736種類すべて表示中
注文コード
品番
切換方式
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28232985SY113A-5G-M3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,250
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
28232994SY113A-5G-PM3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,850
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233003SY113A-5G-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
28233021SY113A-5GS-M3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,360
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233037SY113A-5GS-M3-Qノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,690
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233046SY113A-5GS-PM3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,960
3,698
4,068(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233055SY113A-5GS-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,130
3,798
4,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233064SY113A-5GU-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,350
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233073SY113A-5GUD-M3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,580
3,298
3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233082SY113A-5GZ-M3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,410
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233091SY113A-5GZ-PM3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,020
3,698
4,068(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233107SY113A-5GZ-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,180
3,898
4,288(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233116SY113A-5GZB-M3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,410
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233125SY113A-5GZD-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,180
3,898
4,288(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233134SY113A-5H-M3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,520
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233143SY113A-5H-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,290
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233152SY113A-5HD-M3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,520
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233161SY113A-5HS-M3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,630
3,298
3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233177SY113A-5HU-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,620
4,198
4,618(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233186SY113A-5HZ-PM3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,290
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233195SY113A-5HZ-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,460
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233204SY113A-5L-M3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,410
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233213SY113A-5L-PM3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,020
3,698
4,068(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233222SY113A-5L-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,180
3,898
4,288(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233231SY113A-5LB-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,180
3,898
4,288(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233247SY113A-5LNZD-M3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,520
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233256SY113A-5LO-M3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,360
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233265SY113A-5LO-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,130
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
28233274SY113A-5LOUB-M3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,690
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233283SY113A-5LOZ-M3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,520
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
28233292SY113A-5LOZ-PM3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,130
3,798
4,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233301SY113A-5LOZ-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,290
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28233317SY113A-5LOZD-M3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,520
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233326SY113A-5LOZD-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,290
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233335SY113A-5LS-PM3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,130
3,798
4,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233344SY113A-5LS-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,290
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233353SY113A-5LU-PM3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,350
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233362SY113A-5LU-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,510
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233371SY113A-5LUD-M3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,740
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233387SY113A-5LUD-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,510
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233396SY113A-5LZ-M3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,580
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
28233405SY113A-5LZ-PM3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,180
3,898
4,288(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233414SY113A-5LZ-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
28233432SY113A-5LZB-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,350
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233441SY113A-5LZD-M3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,580
3,298
3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233457SY113A-5LZD-PM3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,180
3,898
4,288(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233466SY113A-5LZD-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,350
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233484SY113A-5M-M3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
3,410
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233493SY113A-5M-PM3ノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,020
3,698
4,068(税込)
26日以内出荷
返品不可
28233502SY113A-5M-PM3-Fノーマルクローズ(N.C.)DC24
4,180
3,898
4,288(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする