| 29019952 | SY7120-1D-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29019961 | SY7120-1D-02-F1 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29019977 | SY7120-1D-02-F2 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29019986 | SY7120-1D-02N-F2 | AC100(50/60Hz) | NPT | 1/4 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29019925 | SY7120-1D-C8 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29019934 | SY7120-1D-C8-F1 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29019943 | SY7120-1D-C8-F2 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29019891 | SY7120-1D-C10 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29019907 | SY7120-1D-C10-F1 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29019916 | SY7120-1D-C10-F2 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29020056 | SY7120-1DD-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29020065 | SY7120-1DD-02-F1 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29020074 | SY7120-1DD-02-F2 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29020022 | SY7120-1DD-C8 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29020031 | SY7120-1DD-C8-F1 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29020047 | SY7120-1DD-C8-F2 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29019995 | SY7120-1DD-C10 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29020004 | SY7120-1DD-C10-F1 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29020013 | SY7120-1DD-C10-F2 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29020144 | SY7120-1DE-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29020153 | SY7120-1DE-02-F1 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29020162 | SY7120-1DE-02-F2 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29020117 | SY7120-1DE-C8 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29020126 | SY7120-1DE-C8-F1 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29020135 | SY7120-1DE-C8-F2 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29020083 | SY7120-1DE-C10 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29020092 | SY7120-1DE-C10-F1 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29020101 | SY7120-1DE-C10-F2 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタ付き) | | |
|
| 29020232 | SY7120-1DO-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020241 | SY7120-1DO-02-F1 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020257 | SY7120-1DO-02-F2 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020205 | SY7120-1DO-C8 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020214 | SY7120-1DO-C8-F1 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020223 | SY7120-1DO-C8-F2 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020171 | SY7120-1DO-C10 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020187 | SY7120-1DO-C10-F1 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020196 | SY7120-1DO-C10-F2 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020327 | SY7120-1DOD-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020336 | SY7120-1DOD-02-F1 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020345 | SY7120-1DOD-02-F2 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020293 | SY7120-1DOD-C8 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020302 | SY7120-1DOD-C8-F1 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020311 | SY7120-1DOD-C8-F2 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020266 | SY7120-1DOD-C10 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020275 | SY7120-1DOD-C10-F1 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020284 | SY7120-1DOD-C10-F2 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020415 | SY7120-1DOE-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020424 | SY7120-1DOE-02-F1 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020433 | SY7120-1DOE-02-F2 | AC100(50/60Hz) | Rc | 1/4 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|
| 29020381 | SY7120-1DOE-C8 | AC100(50/60Hz) | Rc | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DIN形ターミナル(コネクタなし) | | |
|