曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ - SMC

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数5使用流体空気内容量1個
1004件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切替方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29321214SY9120-1D-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
10,180
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321223SY9120-1D-03AC100(50/60Hz)Rc3/82位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
10,180
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
29328056SY9120-1D-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
10,890
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
29328031SY9120-1D-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
10,890
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
29328047SY9120-1D-C12AC100(50/60Hz)RcΦ12ワンタッチ管継手2位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
10,890
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321241SY9120-1DD-03AC100(50/60Hz)Rc3/82位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
10,180
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321232SY9120-1DD-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
10,890
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321266SY9120-1DE-03AC100(50/60Hz)Rc3/82位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
10,290
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321257SY9120-1DE-C12AC100(50/60Hz)RcΦ12ワンタッチ管継手2位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
11,000
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321311SY9120-1DZ-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
11,060
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321327SY9120-1DZ-02FAC100(50/60Hz)G1/42位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
11,060
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321336SY9120-1DZ-03AC100(50/60Hz)Rc3/82位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
11,060
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321293SY9120-1DZ-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
11,770
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321302SY9120-1DZ-C8-QAC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
12,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321275SY9120-1DZ-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
11,770
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321284SY9120-1DZ-C12AC100(50/60Hz)RcΦ12ワンタッチ管継手2位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
11,770
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321372SY9120-1DZD-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
11,060
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321381SY9120-1DZD-03AC100(50/60Hz)Rc3/82位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
11,060
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321363SY9120-1DZD-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
11,770
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321345SY9120-1DZD-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
11,770
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321354SY9120-1DZD-C12AC100(50/60Hz)RcΦ12ワンタッチ管継手2位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
11,770
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321424SY9120-1DZE-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
11,170
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321433SY9120-1DZE-03AC100(50/60Hz)Rc3/82位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
11,170
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321415SY9120-1DZE-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
11,880
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321397SY9120-1DZE-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
11,880
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321406SY9120-1DZE-C12AC100(50/60Hz)RcΦ12ワンタッチ管継手2位置シングルDIN形ターミナル(コネクタ付き)
11,880
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321476SY9120-1G-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置シングルグロメット(リード線長さ300mm)
9,300
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321485SY9120-1G-03AC100(50/60Hz)Rc3/82位置シングルグロメット(リード線長さ300mm)
9,300
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321467SY9120-1G-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置シングルグロメット(リード線長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321442SY9120-1G-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置シングルグロメット(リード線長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321451SY9120-1G-C12AC100(50/60Hz)RcΦ12ワンタッチ管継手2位置シングルグロメット(リード線長さ300mm)
10,010
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321503SY9120-1GE-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置シングルグロメット(リード線長さ300mm)
9,410
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321512SY9120-1GE-03AC100(50/60Hz)Rc3/82位置シングルグロメット(リード線長さ300mm)
9,410
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321494SY9120-1GE-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置シングルグロメット(リード線長さ300mm)
10,120
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321555SY9120-1GZ-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置シングルグロメット(リード線長さ300mm)
9,460
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321564SY9120-1GZ-03AC100(50/60Hz)Rc3/82位置シングルグロメット(リード線長さ300mm)
9,460
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321546SY9120-1GZ-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置シングルグロメット(リード線長さ300mm)
10,180
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321521SY9120-1GZ-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置シングルグロメット(リード線長さ300mm)
10,180
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321537SY9120-1GZ-C12AC100(50/60Hz)RcΦ12ワンタッチ管継手2位置シングルグロメット(リード線長さ300mm)
10,180
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321573SY9120-1GZE-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置シングルグロメット(リード線長さ300mm)
9,570
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321582SY9120-1GZE-03AC100(50/60Hz)Rc3/82位置シングルグロメット(リード線長さ300mm)
9,570
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321607SY9120-1H-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置シングルグロメット(リード線長さ600mm)
9,570
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321616SY9120-1H-03AC100(50/60Hz)Rc3/82位置シングルグロメット(リード線長さ600mm)
9,570
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321591SY9120-1H-C12AC100(50/60Hz)RcΦ12ワンタッチ管継手2位置シングルグロメット(リード線長さ600mm)
10,290
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321625SY9120-1HD-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置シングルグロメット(リード線長さ600mm)
10,290
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321652SY9120-1HE-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置シングルグロメット(リード線長さ600mm)
9,680
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321661SY9120-1HE-03AC100(50/60Hz)Rc3/82位置シングルグロメット(リード線長さ600mm)
9,680
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321643SY9120-1HE-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置シングルグロメット(リード線長さ600mm)
10,400
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321634SY9120-1HE-C12AC100(50/60Hz)RcΦ12ワンタッチ管継手2位置シングルグロメット(リード線長さ600mm)
10,400
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
29321695SY9120-1HZ-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置シングルグロメット(リード線長さ600mm)
9,740
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする