曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24内容量1個
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27933814SYJ3140-5G5グロメット:リード線長さ300mm--
6,440
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
27933823SYJ3140-5G-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,210
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
27933832SYJ3140-5G-Q5グロメット:リード線長さ300mm--
6,770
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
27933841SYJ3140-5GD5グロメット:リード線長さ300mm--
6,440
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
27933857SYJ3140-5GD-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,210
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
27933866SYJ3140-5GE5グロメット:リード線長さ300mm--
6,550
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27933875SYJ3140-5GE-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,320
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
27933884SYJ3140-5GR5グロメット:リード線長さ300mm--
6,710
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27933893SYJ3140-5GR-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,480
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
27933902SYJ3140-5GRD5グロメット:リード線長さ300mm--
6,710
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27933911SYJ3140-5GS5グロメット:リード線長さ300mm--
6,550
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
27933927SYJ3140-5GS-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,320
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
27933936SYJ3140-5GSD-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,320
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
27933945SYJ3140-5GU5グロメット:リード線長さ300mm--
6,770
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27933954SYJ3140-5GU-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,540
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
27933963SYJ3140-5GUE5グロメット:リード線長さ300mm--
6,880
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
27933972SYJ3140-5GZ5グロメット:リード線長さ300mm--
6,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27933981SYJ3140-5GZ-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,370
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
27933997SYJ3140-5GZD5グロメット:リード線長さ300mm--
6,600
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934006SYJ3140-5GZD-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,370
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934015SYJ3140-5GZE5グロメット:リード線長さ300mm--
6,710
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934024SYJ3140-5GZE-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,480
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
27934033SYJ3140-5H5グロメット:リード線長さ600mm--
6,710
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934042SYJ3140-5H-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
7,480
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934051SYJ3140-5HE5グロメット:リード線長さ600mm--
6,820
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934067SYJ3140-5HS5グロメット:リード線長さ600mm--
6,820
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934076SYJ3140-5HS-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
7,590
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934085SYJ3140-5HSD5グロメット:リード線長さ600mm--
6,820
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934094SYJ3140-5HSD-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
7,590
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934103SYJ3140-5HU5グロメット:リード線長さ600mm--
7,040
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934112SYJ3140-5HU-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
7,810
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934121SYJ3140-5HUD-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
7,810
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934137SYJ3140-5HZ5グロメット:リード線長さ600mm--
6,880
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934146SYJ3140-5HZ-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
7,650
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934155SYJ3140-5HZ-M5-Q5グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
7,980
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934164SYJ3140-5HZD5グロメット:リード線長さ600mm--
6,880
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934173SYJ3140-5HZD-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
7,650
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934182SYJ3140-5HZE5グロメット:リード線長さ600mm--
6,990
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934191SYJ3140-5L5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27934207SYJ3140-5L-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
7,370
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934216SYJ3140-5LD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,600
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934225SYJ3140-5LD-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
7,370
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934234SYJ3140-5LE5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
27934243SYJ3140-5LE-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
7,480
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934252SYJ3140-5LN5L形プラグコネクタ:リード線なし--
6,550
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934261SYJ3140-5LN-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
7,320
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934277SYJ3140-5LND5L形プラグコネクタ:リード線なし--
6,550
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934286SYJ3140-5LNS5L形プラグコネクタ:リード線なし--
6,660
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934295SYJ3140-5LNS-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
7,430
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
27934304SYJ3140-5LNSD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
6,660
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする