SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
全18種類を絞り込む
リード線取出方法
選択してください
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M形プラグコネクタ:コネクタなし
M形プラグコネクタ:リード線なし
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
グロメット:リード線長さ300mm
グロメット:リード線長さ600mm
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27952014
SYJ3240-2G
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27952023
SYJ3240-2G-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27952032
SYJ3240-2GE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27952041
SYJ3240-2GZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27952057
SYJ3240-2GZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27952066
SYJ3240-2H
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27952075
SYJ3240-2H-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27952084
SYJ3240-2HE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27952093
SYJ3240-2HZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27952102
SYJ3240-2HZE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27952111
SYJ3240-2L
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27952127
SYJ3240-2LE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27952136
SYJ3240-2LZE
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27952145
SYJ3240-2MN-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27952154
SYJ3240-2MOZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27952163
SYJ3240-2MZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27952172
SYJ3240-2MZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27952181
SYJ3240-2MZE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください