SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全11種類を絞り込む
定格電圧(V)
DC12
DC24
リード線取出方法
選択してください
L形プラグコネクタ:コネクタなし
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M形プラグコネクタ:コネクタなし
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
グロメット:リード線長さ300mm
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27954297
SYJ3240T-5GZ-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27954306
SYJ3240T-5LOZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27954315
SYJ3240T-5LZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27954324
SYJ3240T-5LZ-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27954333
SYJ3240T-5MOZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27954342
SYJ3240T-5MZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27954351
SYJ3240T-5MZ-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27954367
SYJ3240T-6LOZ
CADデータダウンロード
DC12
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27954376
SYJ3240T-6LZ-M5
CADデータダウンロード
DC12
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27954385
SYJ3240T-6MOZ-M5
CADデータダウンロード
DC12
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27954394
SYJ3240T-6MZ-M5
CADデータダウンロード
DC12
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください