SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
2位置ダブルソレノイド
内容量
1個
全7種類を絞り込む
定格電圧(V)
DC12
DC24
リード線取出方法
選択してください
L形プラグコネクタ:コネクタなし
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M形プラグコネクタ:コネクタなし
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
グロメット:リード線長さ600mm
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27958594
SYJ3243T-5HZ-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,990
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958603
SYJ3243T-5LOZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958612
SYJ3243T-5LZ-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958621
SYJ3243T-5MOZE
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,110
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958637
SYJ3243T-5MZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958646
SYJ3243T-5MZ-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27958655
SYJ3243T-6LZ
CADデータダウンロード
DC12
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください