SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体
空気
ポート数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
201
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27963993
SYJ3333-5G
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964002
SYJ3333-5GD
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964011
SYJ3333-5GS
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964027
SYJ3333-5H
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964036
SYJ3333-5HS
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964045
SYJ3333-5HSD
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964054
SYJ3333-5HZ
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964063
SYJ3333-5HZD
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964072
SYJ3333-5L
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964081
SYJ3333-5LN
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964097
SYJ3333-5LNS
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964106
SYJ3333-5LNSD
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964115
SYJ3333-5LNZ
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964124
SYJ3333-5LNZD
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964133
SYJ3333-5LO
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964142
SYJ3333-5LOS
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964151
SYJ3333-5LOSD
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964167
SYJ3333-5LOU
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27964176
SYJ3333-5LOUD
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964185
SYJ3333-5LOUE
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964194
SYJ3333-5LOZ
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27964203
SYJ3333-5LOZD
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964212
SYJ3333-5LOZE
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964221
SYJ3333-5LS
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964237
SYJ3333-5LSD
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964246
SYJ3333-5LU
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964255
SYJ3333-5LUE
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964264
SYJ3333-5LZ
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964273
SYJ3333-5LZD
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964282
SYJ3333-5LZE
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964291
SYJ3333-5M
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964307
SYJ3333-5MD
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964316
SYJ3333-5MN
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32038632
SYJ3333-5MNR
CADデータダウンロード
(3)3位置クローズドセンタ
4
(5)DC24
(MN)M形プラグコネクタ/リード線なし
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964325
SYJ3333-5MNS
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964334
SYJ3333-5MNSD
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964343
SYJ3333-5MNZ
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964352
SYJ3333-5MNZD
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964361
SYJ3333-5MO
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964377
SYJ3333-5MOS
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964386
SYJ3333-5MOSD
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964395
SYJ3333-5MOZ
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964404
SYJ3333-5MOZD
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964413
SYJ3333-5MS
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964422
SYJ3333-5MSD
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964431
SYJ3333-5MZ
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27964447
SYJ3333-5MZD
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964456
SYJ3333-6G
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC12
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964465
SYJ3333-6GD
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC12
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27964474
SYJ3333-6H
CADデータダウンロード
3位置クローズドセンタ
4
DC12
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ