曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気内容量1個
全12種類を絞り込む
リード線取出方法
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27981362SYJ3440-1G-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,780
9,798
10,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月1日
27981371SYJ3440-1GZ--グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981387SYJ3440-1GZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981396SYJ3440-1HE--グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981405SYJ3440-1HE-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981414SYJ3440-1LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981423SYJ3440-1LZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981432SYJ3440-1LZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981441SYJ3440-1ME-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981457SYJ3440-1MO--M形プラグコネクタ:コネクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981466SYJ3440-1MZ--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27981475SYJ3440-1MZ-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする