曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC
(1件のレビュー)

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24内容量1個
194件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28032864SYJ5140-5D5DIN形ターミナル:コネクタ付--
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28032873SYJ5140-5D-015DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
8,690
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
28032882SYJ5140-5DD5DIN形ターミナル:コネクタ付--
7,810
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
28032891SYJ5140-5DE5DIN形ターミナル:コネクタ付--
7,920
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
28032907SYJ5140-5DO5DIN形ターミナル:コネクタなし--
7,480
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
28032916SYJ5140-5DOS5DIN形ターミナル:コネクタなし--
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
28032925SYJ5140-5DS5DIN形ターミナル:コネクタ付--
7,980
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
28032934SYJ5140-5DSE5DIN形ターミナル:コネクタ付--
8,090
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
28032943SYJ5140-5DZ5DIN形ターミナル:コネクタ付--
8,690
7,898
8,688(税込)
当日出荷
28032952SYJ5140-5DZ-015DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
9,570
9,398
10,338(税込)
当日出荷
28032961SYJ5140-5DZD5DIN形ターミナル:コネクタ付--
8,690
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
28032977SYJ5140-5DZD-015DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
9,570
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
28032986SYJ5140-5DZE5DIN形ターミナル:コネクタ付--
8,800
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
28032995SYJ5140-5DZE-015DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
9,680
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033004SYJ5140-5DZE-01N5DIN形ターミナル:コネクタ付NPT1/8NPT
9,680
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033013SYJ5140-5G5グロメット:リード線長さ300mm--
7,320
7,198
7,918(税込)
当日出荷
28033031SYJ5140-5G-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28033047SYJ5140-5G-01N5グロメット:リード線長さ300mmNPT1/8NPT
8,200
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033022SYJ5140-5G-Q5グロメット:リード線長さ300mm--
7,650
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
28033056SYJ5140-5GD5グロメット:リード線長さ300mm--
7,320
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033065SYJ5140-5GD-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,200
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033074SYJ5140-5GE5グロメット:リード線長さ300mm--
7,430
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033083SYJ5140-5GE-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,310
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033092SYJ5140-5GR5グロメット:リード線長さ300mm--
7,590
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033101SYJ5140-5GS5グロメット:リード線長さ300mm--
7,430
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033117SYJ5140-5GS-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,310
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033126SYJ5140-5GSD5グロメット:リード線長さ300mm--
7,430
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033135SYJ5140-5GSD-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,310
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033144SYJ5140-5GSE5グロメット:リード線長さ300mm--
7,540
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033153SYJ5140-5GSE-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033162SYJ5140-5GU5グロメット:リード線長さ300mm--
7,650
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033171SYJ5140-5GU-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033187SYJ5140-5GUD-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033196SYJ5140-5GUE5グロメット:リード線長さ300mm--
7,760
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033205SYJ5140-5GUE-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,640
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033214SYJ5140-5GZ5グロメット:リード線長さ300mm--
7,480
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033223SYJ5140-5GZ-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,360
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
28033232SYJ5140-5GZD5グロメット:リード線長さ300mm--
7,480
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033241SYJ5140-5GZD-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033257SYJ5140-5GZE5グロメット:リード線長さ300mm--
7,590
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033266SYJ5140-5GZE-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,470
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033275SYJ5140-5H5グロメット:リード線長さ600mm--
7,590
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033284SYJ5140-5H-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
8,470
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033293SYJ5140-5HD5グロメット:リード線長さ600mm--
7,590
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033302SYJ5140-5HE-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
8,580
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033311SYJ5140-5HR-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
8,750
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033327SYJ5140-5HS5グロメット:リード線長さ600mm--
7,700
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033336SYJ5140-5HS-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
8,580
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033345SYJ5140-5HSD5グロメット:リード線長さ600mm--
7,700
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
28033354SYJ5140-5HSD-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
8,580
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28034063
2019-01-24
用途: 工場にて使用
製造業

問題なく使用できています。また機会があったら購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする