SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
DC5
使用流体
空気
内容量
1個
全78種類を絞り込む
リード線取出方法
選択してください
L形プラグコネクタ:コネクタなし
L形プラグコネクタ:リード線なし
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M形プラグコネクタ:コネクタなし
M形プラグコネクタ:リード線なし
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
グロメット:リード線長さ300mm
グロメット:リード線長さ600mm
78種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28036461
SYJ5143-SG
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036477
SYJ5143-SG-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036486
SYJ5143-SGD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036495
SYJ5143-SGD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036504
SYJ5143-SGS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036513
SYJ5143-SGS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036522
SYJ5143-SGZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036531
SYJ5143-SGZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036547
SYJ5143-SH
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036556
SYJ5143-SH-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036565
SYJ5143-SHS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036574
SYJ5143-SHS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036583
SYJ5143-SHSD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036592
SYJ5143-SHSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036601
SYJ5143-SHZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036617
SYJ5143-SHZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036626
SYJ5143-SHZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036635
SYJ5143-SHZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036644
SYJ5143-SL
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036653
SYJ5143-SL-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036662
SYJ5143-SLN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036671
SYJ5143-SLN-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036687
SYJ5143-SLNS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036696
SYJ5143-SLNS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036705
SYJ5143-SLNSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036714
SYJ5143-SLNSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036723
SYJ5143-SLNZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036732
SYJ5143-SLNZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036741
SYJ5143-SLNZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036757
SYJ5143-SLNZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036766
SYJ5143-SLO
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036775
SYJ5143-SLO-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036784
SYJ5143-SLOS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036793
SYJ5143-SLOS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036802
SYJ5143-SLOSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036811
SYJ5143-SLOSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036827
SYJ5143-SLOZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036836
SYJ5143-SLOZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036845
SYJ5143-SLOZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036854
SYJ5143-SLOZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036863
SYJ5143-SLS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036872
SYJ5143-SLS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036881
SYJ5143-SLSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036897
SYJ5143-SLSD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036906
SYJ5143-SLZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036915
SYJ5143-SLZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036924
SYJ5143-SLZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036933
SYJ5143-SLZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036942
SYJ5143-SM
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036951
SYJ5143-SM-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ