4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC6切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28037247SYJ5143-VG--グロメット:リード線長さ300mm
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037256SYJ5143-VG-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037265SYJ5143-VGD--グロメット:リード線長さ300mm
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037274SYJ5143-VGD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037283SYJ5143-VGS--グロメット:リード線長さ300mm
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037292SYJ5143-VGS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037301SYJ5143-VGZ--グロメット:リード線長さ300mm
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037317SYJ5143-VGZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037326SYJ5143-VH--グロメット:リード線長さ600mm
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037335SYJ5143-VH-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037344SYJ5143-VHS--グロメット:リード線長さ600mm
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037353SYJ5143-VHS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037362SYJ5143-VHSD--グロメット:リード線長さ600mm
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037371SYJ5143-VHSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037387SYJ5143-VHZ--グロメット:リード線長さ600mm
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037396SYJ5143-VHZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037405SYJ5143-VHZD--グロメット:リード線長さ600mm
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037414SYJ5143-VHZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037423SYJ5143-VL--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037432SYJ5143-VL-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037441SYJ5143-VLN--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037457SYJ5143-VLN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037466SYJ5143-VLNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037475SYJ5143-VLNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037484SYJ5143-VLNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037493SYJ5143-VLNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037502SYJ5143-VLNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037511SYJ5143-VLNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037527SYJ5143-VLNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037536SYJ5143-VLNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037545SYJ5143-VLO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037554SYJ5143-VLO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037563SYJ5143-VLOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037572SYJ5143-VLOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037581SYJ5143-VLOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037597SYJ5143-VLOSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037606SYJ5143-VLOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037615SYJ5143-VLOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037624SYJ5143-VLOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037633SYJ5143-VLOZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037642SYJ5143-VLS--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037651SYJ5143-VLS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037667SYJ5143-VLSD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037676SYJ5143-VLSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037685SYJ5143-VLZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037694SYJ5143-VLZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037703SYJ5143-VLZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037712SYJ5143-VLZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037721SYJ5143-VM--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28037737SYJ5143-VM-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする