4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
DC5
使用流体
空気
内容量
1個
全78種類を絞り込む
リード線取出方法
78種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28059157SYJ5243-SG--グロメット:リード線長さ300mm
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059166SYJ5243-SG-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059175SYJ5243-SGD--グロメット:リード線長さ300mm
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059184SYJ5243-SGD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059193SYJ5243-SGS--グロメット:リード線長さ300mm
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059202SYJ5243-SGS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059211SYJ5243-SGZ--グロメット:リード線長さ300mm
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059227SYJ5243-SGZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059236SYJ5243-SH--グロメット:リード線長さ600mm
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059245SYJ5243-SH-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059254SYJ5243-SHS--グロメット:リード線長さ600mm
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059263SYJ5243-SHS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059272SYJ5243-SHSD--グロメット:リード線長さ600mm
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059281SYJ5243-SHSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059297SYJ5243-SHZ--グロメット:リード線長さ600mm
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059306SYJ5243-SHZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059315SYJ5243-SHZD--グロメット:リード線長さ600mm
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059324SYJ5243-SHZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059333SYJ5243-SL--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059342SYJ5243-SL-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059351SYJ5243-SLN--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059367SYJ5243-SLN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059376SYJ5243-SLNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059385SYJ5243-SLNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059394SYJ5243-SLNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059403SYJ5243-SLNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059412SYJ5243-SLNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059421SYJ5243-SLNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059437SYJ5243-SLNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059446SYJ5243-SLNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059455SYJ5243-SLO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059464SYJ5243-SLO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059473SYJ5243-SLOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059482SYJ5243-SLOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059491SYJ5243-SLOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059507SYJ5243-SLOSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059516SYJ5243-SLOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059525SYJ5243-SLOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059534SYJ5243-SLOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059543SYJ5243-SLOZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059552SYJ5243-SLS--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059561SYJ5243-SLS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059577SYJ5243-SLSD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059586SYJ5243-SLSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059595SYJ5243-SLZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059604SYJ5243-SLZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059613SYJ5243-SLZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059622SYJ5243-SLZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059631SYJ5243-SM--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28059647SYJ5243-SM-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする