SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
M5×0.8
Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
選択してください
L形プラグコネクタ:リード線なし
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
グロメット:リード線長さ300mm
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28064802
SYJ5320-2G-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
17,220
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064811
SYJ5320-2GD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064827
SYJ5320-2GZ-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
17,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064836
SYJ5320-2L-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
16,830
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064845
SYJ5320-2LN-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
17,440
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064854
SYJ5320-2MZ-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
17,880
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください