SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
AC110/115(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28064863
SYJ5320-3L-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
16,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064872
SYJ5320-3LZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064881
SYJ5320-3LZE-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
17,440
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064897
SYJ5320-3MZE-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
17,440
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください