曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
AC220/230(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28064906SYJ5320-4GD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064915SYJ5320-4LZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥17,160
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064924SYJ5320-4M-C4-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28064933SYJ5320-4MZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする