曜日別特売
SYJ5320-4M-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28064924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
グロメット:リード線長さ300mm
内容量1個注文コード28064924品番SYJ5320-4M-C4
参考基準価格(税別)¥17,550販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
AC220/230(50/60Hz)
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする