曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
全96種類を絞り込む
リード線取出方法
96種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28076553SYJ5343-5DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076562SYJ5343-5G--グロメット:リード線長さ300mm
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076571SYJ5343-5G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076587SYJ5343-5GD--グロメット:リード線長さ300mm
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076596SYJ5343-5GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076605SYJ5343-5GS--グロメット:リード線長さ300mm
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076614SYJ5343-5GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076623SYJ5343-5GSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076632SYJ5343-5GZ--グロメット:リード線長さ300mm
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076641SYJ5343-5GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076657SYJ5343-5H--グロメット:リード線長さ600mm
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076666SYJ5343-5H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076675SYJ5343-5HS--グロメット:リード線長さ600mm
¥16,610
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076684SYJ5343-5HS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
¥17,490
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076693SYJ5343-5HSD--グロメット:リード線長さ600mm
¥16,610
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076702SYJ5343-5HSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
¥17,490
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076711SYJ5343-5HUE--グロメット:リード線長さ600mm
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076727SYJ5343-5HUE-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076736SYJ5343-5HZ--グロメット:リード線長さ600mm
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076745SYJ5343-5HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076754SYJ5343-5HZD--グロメット:リード線長さ600mm
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076763SYJ5343-5HZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076772SYJ5343-5L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076781SYJ5343-5L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076797SYJ5343-5LD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076806SYJ5343-5LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076815SYJ5343-5LN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076824SYJ5343-5LNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076833SYJ5343-5LNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,160
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076842SYJ5343-5LNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076851SYJ5343-5LNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,160
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076867SYJ5343-5LNU--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076876SYJ5343-5LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076885SYJ5343-5LNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076894SYJ5343-5LNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076903SYJ5343-5LNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076912SYJ5343-5LNZE--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥16,610
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076921SYJ5343-5LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076937SYJ5343-5LO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076946SYJ5343-5LOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076955SYJ5343-5LOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥17,160
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076964SYJ5343-5LOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076973SYJ5343-5LOSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥17,160
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076982SYJ5343-5LOU--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28076991SYJ5343-5LOUD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28077007SYJ5343-5LOUE--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28077016SYJ5343-5LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28077025SYJ5343-5LOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28077034SYJ5343-5LOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28077043SYJ5343-5LOZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする