4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC5
使用流体
空気
内容量
1個
全78種類を絞り込む
リード線取出方法
78種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28074855SYJ5343-SG--グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074864SYJ5343-SG-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074873SYJ5343-SGD--グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074882SYJ5343-SGD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074891SYJ5343-SGS--グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074907SYJ5343-SGS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074916SYJ5343-SGZ--グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074925SYJ5343-SGZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074934SYJ5343-SH--グロメット:リード線長さ600mm
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074943SYJ5343-SH-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074952SYJ5343-SHS--グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074961SYJ5343-SHS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074977SYJ5343-SHSD--グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074986SYJ5343-SHSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28074995SYJ5343-SHZ--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075004SYJ5343-SHZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075013SYJ5343-SHZD--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075022SYJ5343-SHZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075031SYJ5343-SL--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075047SYJ5343-SL-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075056SYJ5343-SLN--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075065SYJ5343-SLN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075074SYJ5343-SLNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075083SYJ5343-SLNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075092SYJ5343-SLNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075101SYJ5343-SLNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075117SYJ5343-SLNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075126SYJ5343-SLNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075135SYJ5343-SLNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075144SYJ5343-SLNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075153SYJ5343-SLO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075162SYJ5343-SLO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075171SYJ5343-SLOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075187SYJ5343-SLOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075196SYJ5343-SLOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075205SYJ5343-SLOSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075214SYJ5343-SLOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075223SYJ5343-SLOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075232SYJ5343-SLOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075241SYJ5343-SLOZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075257SYJ5343-SLS--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075266SYJ5343-SLS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075275SYJ5343-SLSD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075284SYJ5343-SLSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075293SYJ5343-SLZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075302SYJ5343-SLZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075311SYJ5343-SLZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075327SYJ5343-SLZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075336SYJ5343-SM--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28075345SYJ5343-SM-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする