曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28092382SYJ5450-1MNZE-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
18,870
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092391SYJ5450-5DZD-01DC24RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092407SYJ5450-5LDC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092416SYJ5450-5LZDC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28092425SYJ5453-1DZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする