曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
内容量
1個
全78種類を絞り込む
リード線取出方法
78種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28104544SYJ5543-6G--グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104553SYJ5543-6G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104562SYJ5543-6GD--グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104571SYJ5543-6GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104587SYJ5543-6GS--グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104596SYJ5543-6GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104605SYJ5543-6GZ--グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104614SYJ5543-6GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104623SYJ5543-6H--グロメット:リード線長さ600mm
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104632SYJ5543-6H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104641SYJ5543-6HS--グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104657SYJ5543-6HS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104666SYJ5543-6HSD--グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104675SYJ5543-6HSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104684SYJ5543-6HZ--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104693SYJ5543-6HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104702SYJ5543-6HZD--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104711SYJ5543-6HZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104727SYJ5543-6L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104736SYJ5543-6L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104745SYJ5543-6LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104754SYJ5543-6LN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104763SYJ5543-6LNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104772SYJ5543-6LNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104781SYJ5543-6LNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104797SYJ5543-6LNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104806SYJ5543-6LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104815SYJ5543-6LNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104824SYJ5543-6LNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104833SYJ5543-6LNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104842SYJ5543-6LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104851SYJ5543-6LO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104867SYJ5543-6LOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104876SYJ5543-6LOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104885SYJ5543-6LOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104894SYJ5543-6LOSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104903SYJ5543-6LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104912SYJ5543-6LOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104921SYJ5543-6LOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104937SYJ5543-6LOZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104946SYJ5543-6LS--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104955SYJ5543-6LS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104964SYJ5543-6LSD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104973SYJ5543-6LSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104982SYJ5543-6LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28104991SYJ5543-6LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28105007SYJ5543-6LZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28105016SYJ5543-6LZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28105025SYJ5543-6M--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28105034SYJ5543-6M-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする