曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC6
切換方式
2位置ダブルソレノイド
内容量
1個
全117種類を絞り込む
リード線取出方法
117種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28153684SYJ7240-VG--グロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153693SYJ7240-VG-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153702SYJ7240-VG-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153711SYJ7240-VGD--グロメット:リード線長さ300mm
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153727SYJ7240-VGD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153736SYJ7240-VGD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153745SYJ7240-VGS--グロメット:リード線長さ300mm
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153754SYJ7240-VGS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153763SYJ7240-VGS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153772SYJ7240-VGZ--グロメット:リード線長さ300mm
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153781SYJ7240-VGZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153797SYJ7240-VGZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153806SYJ7240-VH--グロメット:リード線長さ600mm
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153815SYJ7240-VH-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153824SYJ7240-VH-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153833SYJ7240-VHS--グロメット:リード線長さ600mm
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153842SYJ7240-VHS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153851SYJ7240-VHS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153867SYJ7240-VHSD--グロメット:リード線長さ600mm
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153876SYJ7240-VHSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153885SYJ7240-VHSD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153894SYJ7240-VHZ--グロメット:リード線長さ600mm
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153903SYJ7240-VHZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153912SYJ7240-VHZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153921SYJ7240-VHZD--グロメット:リード線長さ600mm
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153937SYJ7240-VHZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153946SYJ7240-VHZD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153955SYJ7240-VL--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153964SYJ7240-VL-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153973SYJ7240-VL-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153982SYJ7240-VLN--L形プラグコネクタ:リード線なし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28153991SYJ7240-VLN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154007SYJ7240-VLN-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154016SYJ7240-VLNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154025SYJ7240-VLNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154034SYJ7240-VLNS-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154043SYJ7240-VLNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154052SYJ7240-VLNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154061SYJ7240-VLNSD-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154077SYJ7240-VLNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154086SYJ7240-VLNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154095SYJ7240-VLNZ-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154104SYJ7240-VLNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154113SYJ7240-VLNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154122SYJ7240-VLNZD-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154131SYJ7240-VLO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154147SYJ7240-VLO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154156SYJ7240-VLO-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154165SYJ7240-VLOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
28154174SYJ7240-VLOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする