※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類が117種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 管接続口径
- Rc1/4
- リード線取出方法
- グロメット:リード線長さ300mm
- ねじの種類
- Rc
- 注文コード
- 28153736
- 品番
- SYJ7240-VGD-02
参考基準価格(税別)¥13,590販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7