SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
AC220/230(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28217865
SYJ7540-4GD-01
CADデータダウンロード
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
17,660
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28217874
SYJ7540-4M-02
CADデータダウンロード
Rc1/4
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
17,990
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28217883
SYJ7540-4MD-02
CADデータダウンロード
Rc1/4
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
17,990
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください