曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29572916VFR2400-1F5AC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29572925VFR2400-1F-015AC100(50/60Hz)プラグインRc1/8
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29572934VFR2400-1F-025AC100(50/60Hz)プラグインRc1/4
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29572943VFR2400-1FA5AC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29572952VFR2400-1FA-025AC100(50/60Hz)プラグインRc1/4
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29572961VFR2400-1FB5AC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29572977VFR2400-1FZ5AC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29573004VFR2400-1FZ-015AC100(50/60Hz)プラグインRc1/8
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573013VFR2400-1FZ-025AC100(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29572986VFR2400-1FZ-B025AC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
20,020
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29572995VFR2400-1FZ-Q5AC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
16,230
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573022VFR2400-1FZA5AC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573031VFR2400-1FZA-025AC100(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573047VFR2400-1FZB5AC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573056VFR2400-1FZB-025AC100(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573065VFR2400-1FZC5AC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573074VFR2400-1FZC-025AC100(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573083VFR2400-2F5AC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573092VFR2400-2F-015AC200(50/60Hz)プラグインRc1/8
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573101VFR2400-2F-025AC200(50/60Hz)プラグインRc1/4
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573117VFR2400-2FA5AC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573126VFR2400-2FB5AC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573135VFR2400-2FC5AC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573144VFR2400-2FC-025AC200(50/60Hz)プラグインRc1/4
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573153VFR2400-2FZ5AC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29573171VFR2400-2FZ-015AC200(50/60Hz)プラグインRc1/8
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573187VFR2400-2FZ-025AC200(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573162VFR2400-2FZ-B015AC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
20,020
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573196VFR2400-2FZA5AC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573205VFR2400-2FZC5AC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573214VFR2400-2FZC-015AC200(50/60Hz)プラグインRc1/8
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573223VFR2400-2FZC-025AC200(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573232VFR2400-3F5AC110~120(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573241VFR2400-3F-025AC110~120(50/60Hz)プラグインRc1/4
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573257VFR2400-3FZ5AC110~120(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573266VFR2400-3FZ-015AC110~120(50/60Hz)プラグインRc1/8
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573275VFR2400-3FZ-025AC110~120(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573284VFR2400-3FZB5AC110~120(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573293VFR2400-4FZ5AC220(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573302VFR2400-4FZ-025AC220(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573311VFR2400-5F5DC24プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573336VFR2400-5F-015DC24プラグインRc1/8
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573345VFR2400-5F-025DC24プラグインRc1/4
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573327VFR2400-5F-B015DC24プラグインサブプレートなし
18,590
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573354VFR2400-5FA5DC24プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573363VFR2400-5FC5DC24プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573372VFR2400-5FC-025DC24プラグインRc1/4
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29573381VFR2400-5FZ5DC24プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
29573415VFR2400-5FZ-015DC24プラグインRc1/8
19,140
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
29573424VFR2400-5FZ-025DC24プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする