曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29588657VFR3240-1DAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
29588666VFR3240-1D-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588675VFR3240-1D-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588684VFR3240-1DCAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588693VFR3240-1DC-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588702VFR3240-1DC-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588711VFR3240-1DZAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,780
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29588727VFR3240-1DZ-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588736VFR3240-1DZ-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588745VFR3240-1DZBAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588754VFR3240-1DZCAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588772VFR3240-1DZC-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588781VFR3240-1DZC-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588763VFR3240-1DZC-B02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588797VFR3240-1EAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588806VFR3240-1E-02AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588815VFR3240-1E-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588824VFR3240-1EZAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588833VFR3240-1EZ-02AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588842VFR3240-1EZ-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588851VFR3240-1GAC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588867VFR3240-1G-02AC100(50/60Hz)グロメットRc1/4
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588876VFR3240-1G-03AC100(50/60Hz)グロメットRc3/8
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588885VFR3240-1GBAC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588894VFR3240-1GB-02AC100(50/60Hz)グロメットRc1/4
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588903VFR3240-1GB-03AC100(50/60Hz)グロメットRc3/8
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588912VFR3240-1GCAC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588921VFR3240-1GSAC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588937VFR3240-1GS-02AC100(50/60Hz)グロメットRc1/4
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588946VFR3240-1GS-03AC100(50/60Hz)グロメットRc3/8
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588955VFR3240-1GSCAC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588964VFR3240-1GSC-02AC100(50/60Hz)グロメットRc1/4
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588973VFR3240-1TAC100(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588982VFR3240-1T-02AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29588991VFR3240-1T-03AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589007VFR3240-1TA-03AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589016VFR3240-1TC-02AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589025VFR3240-1TC-03AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589034VFR3240-1TZAC100(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589043VFR3240-1TZ-02AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589052VFR3240-1TZ-03AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589061VFR3240-1TZAAC100(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589077VFR3240-1TZB-03AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589086VFR3240-1TZCAC100(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589095VFR3240-1TZC-03AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589104VFR3240-1YZAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589113VFR3240-1YZ-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589122VFR3240-2DAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589131VFR3240-2D-02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589147VFR3240-2D-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする