曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5切換方式2位置ダブル内容量1個
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29653827VFS2210-1D空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
15,130
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29653854VFS2210-1D-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29653863VFS2210-1D-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29653872VFS2210-1D-02F空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)GRc1/4DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29653836VFS2210-1D-S01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29653845VFS2210-1D-S02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29653881VFS2210-1DA-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29653897VFS2210-1DC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
15,130
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29653906VFS2210-1DC-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29653915VFS2210-1DC-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29653924VFS2210-1DZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
16,120
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29653976VFS2210-1DZ-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29653985VFS2210-1DZ-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29653994VFS2210-1DZ-02-Q空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654003VFS2210-1DZ-02T空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)NPTFRc1/4DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29653933VFS2210-1DZ-B02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
18,430
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29653942VFS2210-1DZ-Q空気---DIN形ターミナル
16,450
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29653951VFS2210-1DZ-S01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29653967VFS2210-1DZ-S02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654012VFS2210-1DZA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654021VFS2210-1DZA-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654037VFS2210-1DZB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654046VFS2210-1DZB-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654055VFS2210-1DZC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654082VFS2210-1DZC-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654091VFS2210-1DZC-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654064VFS2210-1DZC-S01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654073VFS2210-1DZC-S02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654107VFS2210-1E空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
14,580
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654134VFS2210-1E-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654143VFS2210-1E-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654116VFS2210-1E-S01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナル
15,460
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654125VFS2210-1E-S02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
15,460
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654152VFS2210-1EB-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654161VFS2210-1EC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
14,580
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654177VFS2210-1EC-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654186VFS2210-1EZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
15,570
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654195VFS2210-1EZ-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654204VFS2210-1EZ-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654213VFS2210-1EZA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
15,570
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654222VFS2210-1EZA-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654231VFS2210-1EZC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
15,570
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654247VFS2210-1EZC-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654256VFS2210-1G空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメット
13,370
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654283VFS2210-1G-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメット
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654292VFS2210-1G-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654301VFS2210-1G-02N空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)NPTRc1/4グロメット
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654265VFS2210-1G-S01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメット
14,250
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654274VFS2210-1G-S02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット
14,250
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654317VFS2210-1GA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメット
13,370
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする