曜日別特売

VFS Series(VFS36~)

VFS Series(VFS36~) - SMC
切換方式3位置パーフェクト内容量1個
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29718376VFS3610-2D-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718385VFS3610-2DB空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
28,770
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718394VFS3610-2DB-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718403VFS3610-2DC空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
28,770
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718412VFS3610-2DC-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718421VFS3610-2DZ空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
30,910
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718437VFS3610-2DZ-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718446VFS3610-2DZ-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718455VFS3610-2DZC空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
30,910
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718464VFS3610-2DZC-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718473VFS3610-2DZC-03N空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)NPTRc3/8DIN形ターミナル
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718482VFS3610-2E空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718491VFS3610-2E-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718507VFS3610-2E-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718516VFS3610-2EB-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718525VFS3610-2EZ空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718534VFS3610-2EZ-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718543VFS3610-2EZ-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718552VFS3610-3D空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
28,770
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718561VFS3610-3D-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718577VFS3610-3D-03空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718586VFS3610-3DZ空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
30,910
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718595VFS3610-3DZ-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718604VFS3610-3DZ-03空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718613VFS3610-3E-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718622VFS3610-3E-03空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718631VFS3610-3EZ-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718647VFS3610-3EZ-03空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718656VFS3610-4D-02空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718665VFS3610-4D-03空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718674VFS3610-4DZ空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
30,910
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718683VFS3610-4DZ-02空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718692VFS3610-4DZ-03空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718701VFS3610-4E空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718717VFS3610-4E-02空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718726VFS3610-4E-03空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718735VFS3610-4EB-03空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718744VFS3610-4EZ-02空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718753VFS3610-4EZ-03空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718762VFS3610-5D空気、不活性ガスDC24VRcサブプレートなしDIN形ターミナル
28,770
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718771VFS3610-5D-02空気、不活性ガスDC24VRcRc1/4DIN形ターミナル
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29718787VFS3610-5D-03空気、不活性ガスDC24VRcRc3/8DIN形ターミナル
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718796VFS3610-5DB-03空気、不活性ガスDC24VRcRc3/8DIN形ターミナル
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718805VFS3610-5DC空気、不活性ガスDC24VRcサブプレートなしDIN形ターミナル
28,770
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718814VFS3610-5DC-02空気、不活性ガスDC24VRcRc1/4DIN形ターミナル
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718823VFS3610-5DC-03空気、不活性ガスDC24VRcRc3/8DIN形ターミナル
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718832VFS3610-5DZ空気、不活性ガスDC24VRcサブプレートなしDIN形ターミナル
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29718857VFS3610-5DZ-02空気、不活性ガスDC24VRcRc1/4DIN形ターミナル
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718866VFS3610-5DZ-02-Q空気、不活性ガスDC24VRcRc1/4DIN形ターミナル
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29718875VFS3610-5DZ-03空気、不活性ガスDC24VRcRc3/8DIN形ターミナル
32,620
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする