曜日別特売

VQ Series(VQZ115K~)

VQ Series(VQZ115K~) - SMC
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30094163VQZ115K-5L1-C4-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付DC24(K)高圧タイプ
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094172VQZ115K-5L1-C6-PR-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付DC24(K)高圧タイプ
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094154VQZ115K-5L1-CP-(CP)サブプレートなし(L)L形プラグコネクタリード線付DC24(K)高圧タイプ
3,580
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094181VQZ115K-5L1-M5M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(L)L形プラグコネクタリード線付DC24(K)高圧タイプ
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094233VQZ115K-5M1-C4-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付DC24(K)高圧タイプ
3,740
3,698
4,068(税込)
当日出荷
30094224VQZ115K-5M1-CP-(CP)サブプレートなし(M)M形プラグコネクタリード線付DC24(K)高圧タイプ
3,580
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094242VQZ115K-5M1-M5M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(M)M形プラグコネクタリード線付DC24(K)高圧タイプ
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094215VQZ115K-5MO1-01RcRc1/8(MO)M形プラグコネクタコネクタなしDC24(K)高圧タイプ
4,840
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094197VQZ115K-5MO1-C4-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(MO)M形プラグコネクタコネクタなしDC24(K)高圧タイプ
3,580
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094206VQZ115K-5MO1-C6-PRF-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(MO)M形プラグコネクタコネクタなしDC24(K)高圧タイプ
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094251VQZ115K-6G1-C6-PR-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(G)グロメット(DC仕様)DC12(K)高圧タイプ
3,910
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094267VQZ115K-6M1-01RcRc1/8(M)M形プラグコネクタリード線付DC12(K)高圧タイプ
5,010
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
32022654VQZ115K-6M1-M5M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(M)M形プラグコネクタリード線付DC12(K)高圧タイプ
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
30094276VQZ115KR-5M1-M5M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(M)M形プラグコネクタリード線付DC24(KR)高圧タイプ・外部パイロット
4,070
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする