差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2242~)
幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。
消費電力低減(DC仕様)。
耐食性向上、特殊磁性材採用。
難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。
保護等級IP65。
静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。
メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。
- 管接続口径
- 1/2
- 弁形式/ボディ形状
- N.O./単体
- オリフィス径(Φmm)
- 15
- 耐圧(MPa)
- 5.0
- 弁構造
- 差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ