曜日別特売

ねじなし丸型露出ボックス

ねじなし丸型露出ボックス - Panasonic(パナソニック)ねじなし丸型露出ボックス - Panasonic(パナソニック)ねじなし丸型露出ボックス - Panasonic(パナソニック)ねじなし丸型露出ボックス - Panasonic(パナソニック)ねじなし丸型露出ボックス - Panasonic(パナソニック)ねじなし丸型露出ボックス - Panasonic(パナソニック)ねじなし丸型露出ボックス - Panasonic(パナソニック)ねじなし丸型露出ボックス - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
種類
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32625214DS65191K0.381方出40.5E1989.5
1,240
989
1,088(税込)
当日出荷
32625223DS65251K0.391方出40.5E2589.5
1,570
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32625232DS65311K0.491方出45.0E31100.0
2,220
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
32625241DS66191K0.412方出40.5E1989.5
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
32625257DS66251K0.422方出40.5E2589.5
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
32625266DS66311K0.532方出45.0E31100.0
2,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35061327DS69191K0.41直角2方出40.5E1989.5
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35061336DS69251K0.42直角2方出40.5E2589.5
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
35061345DS69311K0.53直角2方出45E31100
2,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
32625275DS67191K0.453方出40.5E1989.5
1,470
1,198
1,318(税込)
当日出荷
32625284DS67251K0.463方出40.5E2589.5
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
32625293DS67311K0.583方出45.0E31100.0
2,730
2,298
2,528(税込)
当日出荷
32625302DS68191K0.484方出40.5E1989.5
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
32625311DS68251K0.494方出40.5E2589.5
2,220
1,998
2,198(税込)
当日出荷
32625327DS68311K0.624方出45.0E31100.0
3,140
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32625214
2023-09-17
用途: 電路工事
富田防災ビジョン建設業・工事業

いつも使う製品ですし、特に問題は感じませんでした。

対象商品 : 35061327
2019-08-27
用途: 電気配線修理
農・林・水産業

良いんじゃない。・・・・・・・・・・・・・・・・・

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする