曜日別特売

ねじなし露出スイッチボックス

ねじなし露出スイッチボックス - Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックス - Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックス - Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックス - Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックス - Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックス - Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックス - Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックス - Panasonic(パナソニック)
(10件のレビュー)
材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E内容量1個
全8種類を絞り込む
種類
呼び
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
種類
寸法H(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32625336DS70191K0.421個用1方出40.5E1923.6
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
32625345DS70251K0.481個用1方出50.5E2529.9
1,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
32625354DS71191K0.451個用2方出40.5E1923.6
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
32625363DS71251K0.521個用2方出50.5E2529.9
2,190
1,798
1,978(税込)
当日出荷
32625372DS72191K0.492個用1方出40E1923.6
2,590
2,298
2,528(税込)
当日出荷
32625381DS72251K0.542個用1方出50E2529.9
3,270
2,898
3,188(税込)
当日出荷
38218993DS70311K0.511個用1方出50.5E3136.0
2,530
2,298
2,528(税込)
当日出荷
38219002DS71311K0.551個用2方出50.5E3136.0
3,140
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: AC200Vの延長コード補修
有限会社石井製作所製造業

使っていたAC200V三相の延長コードの塩ビ製ボックスが破損しましたので交換用です、ホームセンターでは塩ビ製の物しか売っていないのでコリらで購入しました、やはり金属製の品物は丈夫です。

2025-01-29
用途: オーディオ用自作電源タップ

ズッシリ重く、精度も高いので、ゴム足を付ければ十分オーディオ用に使えます。

対象商品 : 32625336
2024-05-05
用途: 倉庫の作業電源取り出しに
その他業種

作業倉庫にはぴったりでした。頑丈で少々機械が当たっても大丈夫です

1が参考にしています
対象商品 : 32625336
2024-03-27
用途: スイッチボックス
運輸・通信業

定番品です。いつのまにか仕様が変わったのか?以前は表面処理が梨地でした。

対象商品 : 32625345
2020-11-05
用途: 電気配線時
メンテナンスKMサービス業

見た目も綺麗で、品質も申し分ないので、毎回使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 32625336
2017-02-01
用途: 室内配線工事時
有限会社 大栄電機

堅牢な作りと価格的に満足しています。塗装した製品の開発も希望します。

対象商品 : 32625354
2021-12-11
用途: 露出コンセントorスイッチボックス設置

インダストリアルな雰囲気にするために使いました。写真のように青っぽいシルバーです。本当は純粋なシルバーが欲しかった。

対象商品 : 32625336
2016-11-09
用途: 増築のため

とても質感がよく、使いやすいので気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする