溶けないバイクカバー フルタイプ
従来のボディカバーで、マフラーの熱い状態でかけて、溶けてしまった経験がある人はとっても多いのではないでしょうかこの溶けないバイクカバーはそんな経験のある人にピッタリです。マフラーだけではなく、エンジンの熱にも効果を発揮出来ます。溶けないこと以外にも細部に配慮されて作られています。ワンタッチで止められる風飛び防止ベルトが中央部分についています。更に前後の4ヶ所に直径70mmのロックでも取り付けられる大型鍵穴が付いていて前後が色で区別出来るようになっています。盗難予防と風飛び予防の両方に高い効果が期待出来ます。ハーフタイプとの違いはこのフルタイプは文字通り全てにわたって溶けない生地が使用さています。その為に、どんな掛け方でも完全に溶けないが徹底出来ます。
- 付属品
- 収納袋、鍵穴部分用ワンタッチ風飛びベルト1本付き、前後4ヶ所に内径80mm大型鍵穴付き
- 仕様
- ミラー部にはネット付き通風ダクト付き
- 材質
- 生地:コットンポリエステル(コットン85%、ポリエステル15%)
- 内容量
- 1枚
注意
※バイクは車種により車体の形が大きくかわりますので、適合サイズ表示はあくまでも目安にして下さい。整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ



























