リッチ&ソフト グリップ

リッチ&ソフト グリップ - SOFT99リッチ&ソフト グリップ - SOFT99リッチ&ソフト グリップ - SOFT99リッチ&ソフト グリップ - SOFT99
(5件のレビュー)

従来のウレタンスポンジよりも保水力が高く、きめ細かいソフトな仕様。
摩擦が少なくボディにひっかかりにくいので、水洗い洗車でも、コーティング被膜の傷みを防ぎます。
手が届きにくいルーフ部分の洗車にも便利な柄付きタイプ。
パッケージは保管ケースとして使えるので、使用後、砂などの付着も防ぐことができ、次回ご使用の際も安心です。

用途
コーティング施工車用
トラスコ品番
820-6920
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
120×325×90
危険物の類別
非危険物
適合用途
コーティング施工車の洗車
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264577604171
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『リッチ&ソフトグリップ』
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32645776
2018-04-17
用途: 洗車
製造業

モノタロウブランドのコーティング施工車洗車スポンジと似た質感で車体に優しそうで良い。大きな車の屋根等に重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 32645776
2017-01-19
用途: 洗車
建設業・工事業

他レビューで、使い易いとあったので購入しました。
まだ自分で使っていないので☆ひとつ減ですが、きっと良いでしょう!

対象商品 : 32645776
2017-01-08
用途: 洗車

業務用として毎日使用、便利だけど壊れやすい、改良を望む

3が参考にしています
対象商品 : 32645776
2015-12-14
用途: 車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

女性が使用しています。
力を入れなくても、背の高い車にも洗車ができ、気に入ってリピートしました。

1が参考にしています
対象商品 : 32645776
2015-01-24
用途: 洗車

寒い時期には手が濡れず重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする