サイマコーポレーション
ワンサイドナベ小ねじ
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。
頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
全29種類を絞り込む
長さL(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
16
20
25
30
40
呼称
M3
M4
M5
M6
内容量
選択してください
1パック(16本)
1パック(20本)
1パック(25本)
1パック(30本)
1パック(35本)
1パック(40本)
1パック(50本)
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さL(mm)
穴の形状
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32754452
OW010305
1パック(50本)
ステンレスA2
ナベ
5
ワンサイド
M3
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754461
OW010306
1パック(50本)
ステンレスA2
ナベ
6
ワンサイド
M3
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754477
OW010308
1パック(50本)
ステンレスA2
ナベ
8
ワンサイド
M3
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754486
OW010310
1パック(50本)
ステンレスA2
ナベ
10
ワンサイド
M3
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754495
OW010312
1パック(50本)
ステンレスA2
ナベ
12
ワンサイド
M3
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754504
OW010316
1パック(50本)
ステンレスA2
ナベ
16
ワンサイド
M3
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754513
OW010406
1パック(40本)
ステンレスA2
ナベ
6
ワンサイド
M4
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754522
OW010408
1パック(40本)
ステンレスA2
ナベ
8
ワンサイド
M4
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754531
OW010410
1パック(40本)
ステンレスA2
ナベ
10
ワンサイド
M4
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
32754547
OW010412
1パック(40本)
ステンレスA2
ナベ
12
ワンサイド
M4
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754556
OW010416
1パック(40本)
ステンレスA2
ナベ
16
ワンサイド
M4
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754565
OW010420
1パック(40本)
ステンレスA2
ナベ
20
ワンサイド
M4
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
32754574
OW010425
1パック(35本)
ステンレスA2
ナベ
25
ワンサイド
M4
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
32754583
OW010508
1パック(35本)
ステンレスA2
ナベ
8
ワンサイド
M5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754592
OW010510
1パック(35本)
ステンレスA2
ナベ
10
ワンサイド
M5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
32754601
OW010512
1パック(30本)
ステンレスA2
ナベ
12
ワンサイド
M5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754617
OW010516
1パック(30本)
ステンレスA2
ナベ
16
ワンサイド
M5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
32754626
OW010520
1パック(30本)
ステンレスA2
ナベ
20
ワンサイド
M5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
32754635
OW010525
1パック(25本)
ステンレスA2
ナベ
25
ワンサイド
M5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754644
OW010530
1パック(25本)
ステンレスA2
ナベ
30
ワンサイド
M5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754653
OW010540
1パック(25本)
ステンレスA2
ナベ
40
ワンサイド
M5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754662
OW010608
1パック(30本)
ステンレスA2
ナベ
8
ワンサイド
M6
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754671
OW010610
1パック(30本)
ステンレスA2
ナベ
10
ワンサイド
M6
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754687
OW010612
1パック(30本)
ステンレスA2
ナベ
12
ワンサイド
M6
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754696
OW010616
1パック(25本)
ステンレスA2
ナベ
16
ワンサイド
M6
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754705
OW010620
1パック(20本)
ステンレスA2
ナベ
20
ワンサイド
M6
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754714
OW010625
1パック(20本)
ステンレスA2
ナベ
25
ワンサイド
M6
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
32754723
OW010630
1パック(20本)
ステンレスA2
ナベ
30
ワンサイド
M6
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
32754732
OW010640
1パック(16本)
ステンレスA2
ナベ
40
ワンサイド
M6
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください