曜日別特売

ねじなしTC丸型露出ボックス 厚鋼用

ねじなしTC丸型露出ボックス 厚鋼用 - 外山電気ねじなしTC丸型露出ボックス 厚鋼用 - 外山電気ねじなしTC丸型露出ボックス 厚鋼用 - 外山電気ねじなしTC丸型露出ボックス 厚鋼用 - 外山電気ねじなしTC丸型露出ボックス 厚鋼用 - 外山電気ねじなしTC丸型露出ボックス 厚鋼用 - 外山電気ねじなしTC丸型露出ボックス 厚鋼用 - 外山電気ねじなしTC丸型露出ボックス 厚鋼用 - 外山電気
(1件のレビュー)
材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理溶融亜鉛メッキ内容量1個
全12種類を絞り込む
サイズ
種類
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32762624TC01Z16165301方出1840
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
32762633TC01Z22226001方出2040
1,805
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
32762642TC01Z28287001方出2044
2,510
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
32762651TC02Z16165502方出1840
1,665
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
32762667TC02Z22226402方出2040
1,970
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
32762676TC02Z28287802方出2044
2,840
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
32762685TC09Z1616550直角2方出1840
1,665
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
32762694TC09Z2222640直角2方出2040
1,970
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
32762703TC09Z2828780直角2方出2044
2,840
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
32762712TC03Z16165703方出1840
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
32762721TC03Z22226803方出2040
2,215
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
32762737TC03Z28288803方出2044
3,215
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32762685
2023-02-18
用途: 防水の仕様
株式会社古川ミシン電業社

ゴムのパッキンを、別売文を、発注いたしましたが、パイプの取り付け部分のパッキンが、ないのを知りませんでした。関連商品のページを、作っていただければありがたく思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする