丸型露出ボックス 薄鋼用

丸型露出ボックス 薄鋼用 - 外山電気丸型露出ボックス 薄鋼用 - 外山電気丸型露出ボックス 薄鋼用 - 外山電気丸型露出ボックス 薄鋼用 - 外山電気丸型露出ボックス 薄鋼用 - 外山電気丸型露出ボックス 薄鋼用 - 外山電気丸型露出ボックス 薄鋼用 - 外山電気丸型露出ボックス 薄鋼用 - 外山電気
材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ内容量1個
全20種類を絞り込む
サイズ
種類
寸法H(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32762746O119195301方出1840
1,335
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
32762755O125256001方出2040
1,620
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
32762764O131317001方出2044
2,145
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
32762773O219195502方出1840
1,375
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
32762782O225256402方出2040
1,730
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
32762791O231317802方出2044
2,510
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
32762807O91919550直角2方出1840
1,375
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
32762816O92525640直角2方出2040
1,730
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
32762825O93131780直角2方出2044
2,510
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
32762834O319195703方出1840
1,555
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
32762843O325256803方出2040
1,830
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
32762852O331318803方出2044
2,885
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
68180315O1391911001方出2555
3,685
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180324O2393912002方出2555
4,070
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180333O3393913003方出2555
4,470
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180342O419196004方出1840
1,950
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
68180358O425257404方出2040
2,215
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
68180367O431319404方出2044
3,050
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180376O4393912004方出2555
4,985
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180385O939391200直角2方出2555
4,070
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする