外山電気
丸型露出ボックス 厚鋼用 HDZ
材質
鋳鉄製
適合規格
(PS)E
表面処理
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
全20種類を絞り込む
サイズ
16
22
28
36
種類
選択してください
1方出
2方出
3方出
4方出
直角2方出
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32762861
O1Z16
16
530
1方出
18
40
¥
1,445
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
32762877
O1Z22
22
600
1方出
20
40
¥
1,665
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
32762886
O1Z28
28
700
1方出
20
44
¥
2,235
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
32762895
O2Z16
16
550
2方出
18
40
¥
1,555
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
32762904
O2Z22
22
640
2方出
20
40
¥
1,815
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
32762913
O2Z28
28
780
2方出
20
44
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
32762922
O9Z16
16
550
直角2方出
18
40
¥
1,555
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
32762931
O9Z22
22
640
直角2方出
20
40
¥
1,815
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
32762947
O9Z28
28
780
直角2方出
20
44
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
32762956
O3Z16
16
570
3方出
18
40
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
32762965
O3Z22
22
680
3方出
20
40
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
32762974
O3Z28
28
880
3方出
20
44
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
32762983
O4Z16
16
600
4方出
18
40
¥
2,105
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32762992
O4Z22
22
740
4方出
20
40
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32763001
O4Z28
28
940
4方出
20
44
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68180394
O1Z36
36
1100
1方出
25
55
¥
4,555
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180403
O2Z36
36
1200
2方出
25
55
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180412
O3Z36
36
1300
3方出
25
55
¥
5,405
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180428
O4Z36
36
1200
4方出
25
55
¥
6,205
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180437
O9Z36
36
1200
直角2方出
25
55
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください